厨房機器・設備・調理機械 :「仕切り 棚」の検索結果

厨房機器・設備・調理機械とは、飲食店や給食センター、厨房・台所で活用される洗米器や製粉機、電子レンジ、トースターなどのことです。たくさんの食材を加工する際に便利な野菜スライサーやハンディミルなども調理機械に含まれます。細かいゴミまでキャッチできる水きりネットや、衛生面を維持に役立つパイプクリーナーといったキッチン向けの掃除道具も便利です。また、ホットサンドメーカー、ワッフルプレートなど目的特化型の商品も扱っています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保温・保冷の切り替えでオールシーズン活躍します。 保温…55℃±5℃(周囲温度25℃の場合) 保冷…5℃±3℃(周囲温度25℃の場合) シガーソケットからの給電が可能※家庭・車載(12V車専用)両用 棚板を外せば、2リットルのペットボトルが縦に収納できます 仕切りのアレンジが可能です
用途食べ物や飲み物の保冷、飲み物の保温に、スキンケア用品・サプリメントの保冷に、自動車のお供に、アウトドアに 消費電力(W)AC55/DC45 容量(L)約13 電源(V)AC100/DC12 冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式 保冷温度5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動 保温温度55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動 使用温度範囲(℃)5~40 コード長さ(m)AC電源コード:1.7、DC電源コード:2.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約265×338×380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約203×205×317(庫内) 本体質量(kg)約5.0 付属品専用AC電源コード(×1)、専用DC電源コード(×1)、棚板(×2)、ドアポケット・小(×1)、ドアポケット・大(×1)、保証書付取扱説明書 取扱説明書(2.93MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

『厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります