刻む・混ぜる・おろす・練るの1台4役。
大容量フードプロセッサー。
おろしプレート、プレート軸、ヘラは蓋部分に収納可能で保管が簡単。
取っ手付きで調理後の食材が取り出しやすい。
おろしプレートは表裏(細面・粗面)で使い分けが可能。
用途おろし/みじん切り/タネづくり/ペーストなどに、フードプロセッサー/ミキサー/電動おろし器として、果物 野菜 肉 たまねぎ 大根おろし ピーナッツペースト ペースト フルーツ コンパクト 簡単操作 コンパクト 収納 ミキサー 回転器 VOTRE ボトレ ヴォトレ 静音 ハイパワー ミンチ キッチン家電 調理家電
セット内容本体×1、容器×1、きざみカッター×1、おろしプレート×1、ふた×1、ヘラ×1
色ホワイト
消費電力(W)200
容量(g)500(最大調理)
安全装置温度ヒューズ、安全スイッチ
電源コード(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×14.5×19.5
定格時間3分間以内(3分間使用ごとに20分間以上休止)
回転数(回/分)約2500
1プッシュでできる。力いらずでらくらく大根おろし。さんまなど焼き魚に添えたり、じゃこおろしなどの和えものに。すりおろしりんごも可能。繊維とおろし汁を分けることができる汁切りプレート付。ステンレス製おろしカッター。
用途大根おろし、すりおろしりんごに。おろし器、電動、ミキサー、フードプロセッサー。
質量(kg)0.9
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60
コード長さ(m)1.2
容量(g)最大調理:250(大根・りんごを指定サイズにカットしたもの)
安全装置安全スイッチ(上蓋が完全に閉まっていない状態では電源が入らない)
時間おろし時間:(大根・約100g)約10秒、(りんご・約250g)約25秒
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×10.5×22
定格時間3分(3分間使用、20分間以上休止)
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。