厨房機器・設備・調理機械 :「冷凍庫 収納」の検索結果
在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。
引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。
本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。
急速冷凍機能付
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等
仕様耐熱トップテーブル:〇
耐熱温度(℃)100
耐荷重(kg)20
大きな食材も箱買いした食材もまるごと保存可能。
大型チェスト(上開き)タイプの冷凍庫です。
温度上昇警告ランプ、急速冷凍機能、温度調節
ダイヤルもついて食材の管理も安心です。
鍵付き
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等
定格消費電力(W)電動機:120
冷却方式直冷式
仕様通電ランプ:〇
業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は3年の保証付きです。生鮮食品の味と栄養を損なう細胞破壊を抑える急速冷凍機能。
放熱板を内部に収納し、結露防止装置として活用。背面スッキリ。
低騒音、高出力で省エネタイプの密閉式コンプレッサー。
庫内を整理しやすい便利なバスケット付き。
性能と品質を保証するフォースターマーク。
冷却方式直冷式
庫内温度(℃)-18以下
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。