厨房機器・設備・調理機械 :「炊飯 保温器」の検索結果
ステンレスボディのお手入れが簡単な保温専用ジャー。断熱材を使用して保温。電気を使わないので、旅館やホテルでの使用に最適です。積み重ねて収納ができる省スペース設計。ガスで炊いたお米をおいしく保ちます。
質量(kg)4.8
容量(L)5.7(3升2合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×36×33
保温効力(℃)(6時間)78以上
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
お店も納得の丈夫なボディ、品質を兼ね備えた業務用炊飯器。
電気でおいしく炊いて、そのまま保温。
おこげがつきにくい「炊飯シート」つき。ごはんの無駄が少なくなります。
手元で電源操作「入・切」ができ、電源プラグの抜き差しの手間がありません。
丈夫で耐久性にすぐれたステンレスボディ
市販のタイマーが使えます。
材質ステンレス
質量(kg)7.9
サイズ1升5合炊き
消費電力(W)炊飯電力:1010/平均保温電力:50
電源単相100V専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×42.6×35.0
最大炊飯量2.7L
1台
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
マイコン制御で炊きムラや焦げ付きを抑えて、おいしく炊ける。かんたん操作でスムーズなオペレーションもおまかせ。お店のオペレーションに合わせて最適な炊飯工程で炊きあげます。またスイッチ3つのみで操作性もシンプル。オペレーションの円滑化に貢献します。いつものお手入れは3点でOK(内なべ、つゆ受け、内ぶた)。
付属品しゃもじ、計量カップ
質量(kg)8.2
消費電力(W)1385
定格電圧(V)単相100
電力(W)【保温】平均30
電源コード(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×42.6×38.3
高さ(cm)【ふた開き時】72.2
炊飯容量6合-2升(1.08-3.6L)
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
用途交換用専用内鍋
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途専用内鍋
材質アルミ
寸法(mm)300×300×161
質量(kg)0.67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
厨房の効率化をバックアップ。快適なお店づくりの実現をサポート。IHの火力がさらにパワーアップ底+側面下のIHに、側面上IHを追加し、焼きの効果をプラス。ごはんのはり・粘り・甘みがアップします。炊きムラを抑える「W対流」IHの強火をお米に伝えるため、2つの強い対流を発生させ、均一に炊き上げます。かまどの炊き技を再現。理想的な火加減吸水.むらしの各工程で微妙な火加減をコントロール。メリハリのきいた加熱でお米のおいしさを引き出します。早炊きもOK!浸漬した米を約30分で炊き上げます。業務用IH炊飯器<DSIL0><DSIL3><DSIL!>お好みの炊き加減に調節できる「マニュアル炊飯」前炊き・火力・温度・むらしの各工程のレベルを変えることで、お店独自のこだわりのごはんを。米の種類に応じて炊き方を変えたり、丼物・カレーメニューには「かため」など、お好みに合わせて調節できます。無洗米も上手に、6メニューを炊き上げ白米・無洗米・すしめし・炊き込み・おかゆ・玄米コース付。炊き上がり時刻がセット可能。洗ってすぐでも炊ける「前炊きあり/なし」選択スイッチ付。
炊飯容量10~30合
質量(kg)13.7
間口W×奥行D×高さH(mm)502×429×410
定格電圧(V)200
TKG品番9-0691-0201
TKG品番(2017)6-0611-0201
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
用途交換用専用内鍋
材質アルミ
寸法(mm)240×240×156
質量(kg)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
お店も納得の丈夫なボディ保温温度も選択できる業務用IH炊飯ジャー。
磁力線の作用で釜自体が発熱、ハイパワーで炊きあげるIH(電磁)加熱と火通りがよいステンレスとアルミの2層遠赤釜で、ごはんをふっくらおいしく炊きあげます。
水加減やお米の浸水時間を気にせずに楽においしく炊ける「無洗米コース」のほか、「白米・炊込み・すしめし・おかゆ・玄米」など多彩なコースが選べます。
炊飯工程の「前炊き・火力・温度・むらし」を、それぞれ調節できるのでお店オリジナルのごはんが炊けます。
約71℃、約73℃、約75℃の三段階の保温選択が可能です。
炊飯容量0.9L~3.6L
色ブラック
仕様厚釜(2.7mm厚)・IH・200V専用
タイプ2升炊き
温度(℃)【保温】約71・73・75
本体質量(kg)約14.4
加熱方式IH
最大消費電力(W)2700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50.2×42.9×34.4
材質(ボディ)ステンレス
モード白米・無洗米・炊き込み・おかゆ・早炊き・雑穀・麦めし・麦がゆ・吸水米・クリーニング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
大型冷却ファン採用連続炊飯OKのIHジャー炊飯器
お米本来の甘みを引き出す剛火IH&5層遠赤特厚釜
多彩な炊飯メニュー(白米/無洗米/早炊き/炊込み/おかゆ/雑穀米/麦飯/麦がゆ/吸水米)
色ブラック
容量(升)1
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
大容量ジャー炊飯器
おこげがつきにくい炊飯シート付
丈夫で清潔に使えるステンレスボディ
炊きムラを抑える厚釜(なべ厚1.8mm)
色ステンレス
大容量のご飯をムラなく保温
ダブルヒーター方式
一目でわかる通電ランプ付
お店の雰囲気に合わせて木目調のデザイン
色木目調
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●JHC-7200・720用●コード番号:AD1650
アズワン品番67-2478-06
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●JHC-9000・900用●コード番号:AD1651
アズワン品番67-2478-07
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。