厨房機器・設備・調理機械 :「弁当 保温器」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
お料理をできたての状態でおいしく保存します。
間口を広く、奥行きを浅くした薄型。
庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。
扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。
横扉タイプ。
材質樹脂及びカラー鋼板
電源(V)100 50/60Hz
温度制御バイメタル式サーモスタット
安全装置温度ヒューズ
付属品ドレーン受け×1
温度調節範囲(℃)標準温度70~80
寸法(mm)基準弁当箱 167×120×H45
質量(kg)14.5
容量(L)50
電源(V)単相100 50/60Hz
間口W×奥行D×高さH(mm)450×419×616
消費電力(W)500
安全装置温度ヒューズ
温度調節範囲(℃)70~80(室温30℃)
温度調節バイメタル式サーモスタット
庫内寸法(mm)350×314×H450
TKG品番9-0843-0501
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
フードキャビおいしさを運ぶサポートをしたい
温度設定2段切換機能L(65℃)・H(75℃)
電子サーモの採用により、庫内温度の安定性が一層アップ!
基準弁当箱167×120×H45です。
TKG品番9-0843-0801
消費電力(W)570
電源(V)単相100(50/60Hz)
材質樹脂及びカラー鋼板
質量(kg)12
容量(L)38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×450
安全装置温度ヒューズ
温度調節電子制御式
棚板寸法(mm)(網):3
庫内寸法(mm)360×316.5×H345
庫内温度(℃)65・75
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
タオルスチーマー。前開きでも上開きでもOK!置き場所を選びません。電源:単相100V消費電力:120W温度調節:バイメタル式サーモスタット庫内温度:標準温度70℃~80℃安全装置:119℃(温度ヒューズ)庫内寸法:220×220×H135庫内容量:6L棚板(網):1枚質量:4kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230
材質樹脂及びステンレス
質量(kg)4
色ステンレスボディ
TKG品番9-0845-1007
TKG品番(2017)6-0751-1208
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。