みじん切りなど面倒な刻み作業をサポートしてくれて時短調理に。充電式で調理時はコードレスのため、使いたいときにサッと取り出して気軽に使えます。※USB-ACアダプター、パソコン、モバイルバッテリーなどから充電可能。。。材質・仕様。本体:ABS樹脂、ブレード:ステンレス、POM、カップ:AS樹脂。コードの長さ:約0.5m(USB-typeC)、取扱説明書(保証書付)、DC5V-500mAh、最大40W(使用時)、電池容量:1,200mAh、最大調理容量:160ml(MAXラインまで)、内臓電池:リチウムイオン電池、充電時間:約2.5時間、連続使用時間:1分以内(1分動作後、2分休止)。。サイズ等。約Φ90×137mm(約295g)
容量(mL)最大160(MAXラインまで)
消費電力(W)最大40(使用時)
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。