メンテナンス365日全国受付対応。
使いやすい操作パネル・エコ対応のJCM食器洗浄機。
洗浄開始から、主洗浄からススギまで約60秒でスッキリと洗い上げます。
天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
グラフィック表示パネル&温度表示パネル付き。
ドアタイプの洗浄機で、上下回転式ノズルでしっかり洗浄。
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
外形寸法(mm)715×738×1480
洗浄能力69ラック/時
洗浄時間52秒(初期設定値)洗浄時間の変更可能
ラック寸法(mm)500×500
質量(kg)115
消費電力(W)最大4550
電源三相200V単独回路使用(プラグ無し)
付属品洗浄ラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×738×1480
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
温度設定は2~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ
ノンフロン製品だから環境に優しい
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》
自動霜取り機能付き
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
温度範囲(℃)2~10
消費電力(W)(50/60Hz)255/280+LED[4/4]
温度設定は-6~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)。LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上。自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。ノンフロン製品だから環境に優しい。三重ガラスだから庫内保冷能力が良い。Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》。自動霜取り機能付き。原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
年間消費電力量(kWh/年)270/285(50/60Hz)
保冷効力(℃)-6~10(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず)
-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。-60度から-40度まで自在に温度調整ができます。庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個
電源単相100V
温度設定範囲(℃)-60~40
温度設定は0℃~10℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい(左右タテ各1本)
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上
自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上
ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止)
霜取り水は自然蒸発式で排水の手間を軽減
冷気は循環型の強制対流方式
4輪キャスター付きで移動設置もラクラク
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
温度範囲(℃)0~10(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
温度設定は2~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ
ノンフロン製品だから環境に優しい
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》
自動霜取り機能付き
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
温度範囲(℃)2~10
消費電力(W)(50/60Hz)157/162+LED[3/3]
温度設定は2℃~8℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上
自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上
ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止)
自動霜取り後の霜取り水は自然蒸発式で排水設備が不要
冷気は循環型の強制対流方式
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
付属品網棚2枚、排水受け皿
温度範囲(℃)2~8(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。
4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。
デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。
自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。
小型から大型タイプまで豊富なサイズ。
強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。
結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。
扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。
扉は鍵付きだから安心保管。
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
付属品網棚1枚、排水受け皿
質量(kg)37
間口(mm)600
温度範囲(℃)0~10(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
内容積(L)64
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800
消費電力(W)(50/60Hz)180/200、LED(2/2)
庫内寸法(mm)W509×D359×H430
年間消費電力量(kWh/年)290
収納の目安250mL缶:約36本、350mL缶:約21本、550mL缶:約21本、500mLペットボトル:約18本、750mLワインボトル:約10本、ビール小瓶:約28本、ビール中瓶:約18本、ビール大瓶:約18本、一升瓶:0本
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
温度設定は2℃~8℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
インバーター制御で年間の電気代が大幅にコストダウン
LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上
自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上
ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止)
自動霜取り後の霜取り水は自然蒸発式で排水設備が不要
冷気は循環型の強制対流方式
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
付属品網棚2枚、排水受け皿
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。