厨房機器・設備・調理機械 :「小型保冷庫」の検索結果
厨房機器・設備・調理機械とは、飲食店や給食センター、厨房・台所で活用される洗米器や製粉機、電子レンジ、トースターなどのことです。たくさんの食材を加工する際に便利な野菜スライサーやハンディミルなども調理機械に含まれます。細かいゴミまでキャッチできる水きりネットや、衛生面を維持に役立つパイプクリーナーといったキッチン向けの掃除道具も便利です。また、ホットサンドメーカー、ワッフルプレートなど目的特化型の商品も扱っています。
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。
コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。
静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
付属品トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1
質量(kg)約2.8(製品のみ)
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×305×300
電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード
温度標準:7℃±3℃(周囲温度25℃)
冷却方式電子冷却方式
保冷温度強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃)
保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃)
騒音レベル(dB(A))強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下
庫内容量(L)5.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら12本、350ml缶なら26本収納できる、大容量の保冷保温庫です。
20Lのひろびろ庫内で、飲み物はもちろん、お菓子や食料品などの収納庫としても使用可能。
ペルチェ式の電子冷却方式を採用した静音設計で、快適にお使いいただけます。
オフィスでのサブ使いにもおすすめ。
付属品棚板×1、AC電源コード×1
質量(kg)約8.0(製品のみ)
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:45(3.7A)(周囲温度30℃:保冷5℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×400×465
電源コード(m)AC:2.0、DC:3.0 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード
冷却方式電子冷却方式
保冷温度5~15℃±3℃(周囲温度25℃)
保温温度55℃±6℃(周囲温度20℃)
騒音レベル(dB(A))保冷5:20以下、測定条件:暗騒音レベル18以下
庫内容量(L)20
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら10本、高さ34cmまでのワインボトルなら4本収納できる保冷保温庫です。
開けずに中身が確認可能な透明窓付。
キャスター&大型ハンドルで、持ち運びにもぴったり。
クルマのシガレット(アクセサリー)ソケットに付属のコードを接続すれば、レジャーやアウトドアでもお使いいただけます。
付属品棚板×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1
質量(kg)約6.1(製品のみ)
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
定格消費電力(W)AC100V:60、DC12V:45(3.75A)(周囲温度30℃:保冷3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×340×525
電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード
冷却方式電子冷却方式
保冷温度保冷1:15℃±5℃/保冷2:5℃±5℃/保冷3:3℃±3℃(周囲温度25℃)
保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃)
騒音レベル(dB(A))保冷3:46以下/保冷1:27以下、測定条件:暗騒音レベル18以下
庫内容量(L)13.0
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。