ステンレスアングル式ワゴン3段TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。
棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
材質SUS430材質(本体)SUS430段数3材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン均等荷重(kg)30/段最大積載量(kg)80/台仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm全高(mm)800使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス製ツールワゴンTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
ステンレス製(SUS430)なので、さびに強く耐食性に優れています。
最大積載量(kg)60/台均等荷重(kg)10/段段数3仕様組立式高さ(mm)30(こぼれ止め)ピッチ(mm)50(棚板調整)キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)組立時間1人50分棚板こぼれ止め付き棚板(表裏両用)
クリーンフェニックスワゴン(SUS430)TRUSCO当日出荷から翌日出荷
キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
均等積載量(kg/段)100材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
均等積載量(kg/段)50仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)
クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ)TRUSCO当日出荷から9日以内出荷
車輪に導電ゴムを使用し、ブッシュも導電性樹脂なので精密部品や静電気の発生を嫌う製品の運搬に最適です。
均等積載量(kg/段)100材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電ゴムキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)表面抵抗値(Ω)104支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ)TRUSCO当日出荷から翌日出荷
ステンレスアジャスターをつけたラックです。
均等積載量(kg/段)100材質本体:ステンレス(SUS430)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
クリーンフェニックスワゴン(SUS304)TRUSCO当日出荷から7日以内出荷
キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
均等積載量(kg/段)100材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ)TRUSCO当日出荷から9日以内出荷
ステンレスアジャスターをつけたラックです。
均等積載量(kg/段)100材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス)TRUSCO当日出荷から7日以内出荷
キャスター金具もステンレスにすることにより、防錆性能・耐薬品性がより高くなっています。
均等積載量(kg/段)100材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレス製導電性ワゴン(パンチング棚板)TRUSCO当日出荷
中棚板は特殊金具により、任意の高さに移動できます。
導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。
段数3均等荷重(kg)15/段仕様組立式高さ(mm)829キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)最大積載量(kg)45/台組立時間1人30分表面抵抗値(Ω)104棚板パンチング棚板
ステンレス製導電性ワゴンTRUSCO当日出荷
中棚板は特殊金具により、任意の高さに移動できます。
導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。
段数3均等荷重(kg)15/段仕様組立式高さ(mm)829キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)最大積載量(kg)45/台組立時間1人30分表面抵抗値(Ω)104棚板平棚板
クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具TRUSCO当日出荷から9日以内出荷
キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
最大積載量(kg)150/台均等積載量(kg/段)50仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)TRUSCO当日出荷から9日以内出荷
導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式
均等積載量(kg/段)50材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム最大積載量(kg)150
クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 ステンレス金具TRUSCO翌々日出荷
段数3均等積載量(kg/段)50仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)
クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 スチール金具TRUSCO翌々日出荷から9日以内出荷
ハンドルがあるため、取り回しがしやすくなっています。
段数3均等積載量(kg/段)50仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
SUS304パンチング折畳式天板付キャリーTRUSCO7日以内出荷
キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利です。テーブル面がパンチング構造なので埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。
用途研究施設、クリーンルームなど。間口(mm)1200奥行(mm)450全高(mm)800仕様100V3口タップ付(電源コード2m)テーブル面:パンチング(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)トラスコ品番458-8690質量(kg)16材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)1200×450×800キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)荷姿完成品キャスター金具ステンレス(SUS304)
SUS304折畳式天板付キャリーTRUSCO7日以内出荷
キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利です。
用途研究施設、クリーンルームなど。間口(mm)1200奥行(mm)450全高(mm)800仕様100V3口タップ付(電源コード2m)トラスコ品番458-8673質量(kg)19材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)1200×450×800キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)荷姿完成品キャスター金具ステンレス(SUS304)
SUS304天板付キャリーTRUSCO7日以内出荷
キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利です。
用途研究施設、クリーンルームなど。間口(mm)900奥行(mm)450全高(mm)800仕様100V3口タップ付(電源コード2m)トラスコ品番458-8665質量(kg)17材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×800キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)荷姿完成品キャスター金具ステンレス(SUS304)
SUS304製引出付ワゴンW750 両引き引出7段TRUSCO7日以内出荷
溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引きタイプです。4方向にこぼれ止めが付いています。
段数2間口(mm)750奥行(mm)450全高(mm)805トラスコ品番467-6041質量(kg)38材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム間口W×奥行D×高さH(mm)750×450×805キャスター自在式(4個)引出し数浅型/5、深型/2荷姿完成品キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25最大積載量(kg/台)95棚板調整ピッチ(mm)固定
SUS304ラボウォーキングTRUSCO7日以内出荷
小型の立ち作業台は移動式なので使用場所を選ばず様々なシーンで活躍します。
用途研究施設、クリーンルームなど。間口(mm)600奥行(mm)600全高(mm)1100トラスコ品番458-8401質量(kg)10材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)600×600×1100寸法(幅W×奥行D)(mm)(テーブル)600×300キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)荷姿完成品キャスター金具ステンレス(SUS304)
SUS304パンチング天板付キャリーTRUSCO7日以内出荷
キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利です。テーブル面がパンチング構造なので埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。
用途研究施設、クリーンルームなど。間口(mm)900奥行(mm)450全高(mm)800仕様100V3口タップ付(電源コード2m)テーブル面:パンチング(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)トラスコ品番458-8681質量(kg)19材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×800キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)荷姿完成品キャスター金具ステンレス(SUS304)
SUS304製引出付ワゴンW600 両引き引出5段TRUSCO7日以内出荷
溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引きタイプです。4方向にこぼれ止めが付いています。
段数3間口(mm)600奥行(mm)450全高(mm)780トラスコ品番467-6033質量(kg)30材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム間口W×奥行D×高さH(mm)600×450×780キャスター自在式(4個)引出し数浅型/4、深型/1荷姿完成品キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25最大積載量(kg/台)65棚板調整ピッチ(mm)固定
SUS304ラボウォーキングTRUSCO7日以内出荷
小型の立ち作業台は移動式なので使用場所を選ばず様々なシーンで活躍します。
用途研究施設、クリーンルームなど。間口(mm)450奥行(mm)600全高(mm)1100トラスコ品番458-8398質量(kg)9材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)450×600×1100寸法(幅W×奥行D)(mm)(テーブル)450×300キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)荷姿完成品キャスター金具ステンレス(SUS304)
SUS304 4段ワゴンTRUSCO7日以内出荷
ステンレス製の小型薬品庫です。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。段数4間口(mm)340奥行(mm)410全高(mm)630トラスコ品番458-9521材質(本体)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)質量(kg)30材質(車輪)ナイロンキャスターステンレス金具Φ50mmナイロン車輪(自在、ストッパー付各2個)鍵シリンダー錠(最上段のみ)
SUS304 3段ワゴンTRUSCO7日以内出荷
下段の引出しはキャスター付で重量物を入れても簡単に引き出せます。1つの鍵で全ての引出しがロックできます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。段数3間口(mm)445奥行(mm)570全高(mm)630トラスコ品番458-9530材質(本体)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)質量(kg)34材質(車輪)ウレタンキャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在×2個、ストッパー付×2個、引出ガイド用固定×1個)鍵カムロック錠
ステンレスワゴン3段TRUSCO8日以内出荷から10日以内出荷
締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定度を増す特殊振れ止め金具を採用しています。
段数3均等荷重(kg)30/段仕様組立式高さ(mm)50(こぼれ止め)ピッチ(mm)50(棚板調整)キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)最大積載量(kg)80/台組立時間1人30分棚板こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)
SUS304 片開きワゴンTRUSCO8日以内出荷
ステンレス製の小型薬品庫です。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)450奥行(mm)500全高(mm)630仕様中棚板2枚付(25mmピッチで上下調整可能)トラスコ品番458-9548材質(本体)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)ナイロン質量(kg)25キャスターステンレス金具Φ50mmナイロン車輪(自在、ストッパー付各2個)内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)425×470×507鍵シリンダー錠
クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル・引出し付 スチール金具TRUSCO9日以内出荷
段数3均等積載量(kg/段)50全高(mm)880仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個引出し数1段最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル・引出し付 ステンレス金具TRUSCO9日以内出荷
段数3均等積載量(kg/段)50全高(mm)880仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個引出し数1段最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)
オールステンレス作業台キャビネットワゴンA型付TRUSCO7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。キャビネットワゴンA型付
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)740仕様キャビネットワゴン(SW-AもしくはSW-B)付トラスコ品番458-9491種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)84均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス作業台キャビネットワゴンA型付TRUSCO7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。キャビネットワゴンA型付
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)740仕様キャビネットワゴン(SW-AもしくはSW-B)付トラスコ品番458-9084種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)67均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス作業台キャビネットワゴンA型付TRUSCO7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。キャビネットワゴンA型付
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)740仕様キャビネットワゴン(SW-AもしくはSW-B)付トラスコ品番458-9246種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)74均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス作業台キャビネットワゴンA型付TRUSCO7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。キャビネットワゴンA型付
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)740仕様キャビネットワゴン(SW-AもしくはSW-B)付トラスコ品番458-9408種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)79均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台キャビネットワゴンB型付TRUSCO7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。キャビネットワゴンB型付
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)740仕様キャビネットワゴン(SW-AもしくはSW-B)付トラスコ品番458-9254種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)78均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台キャビネットワゴンB型付TRUSCO7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。キャビネットワゴンB型付
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)740仕様キャビネットワゴン(SW-AもしくはSW-B)付トラスコ品番458-9092種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)71均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台キャビネットワゴンB型付TRUSCO7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。キャビネットワゴンB型付
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)740仕様キャビネットワゴン(SW-AもしくはSW-B)付トラスコ品番458-9505種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)88均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
オールステンレス(SUS304)作業台キャビネットワゴンB型付TRUSCO7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。キャビネットワゴンB型付
用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)740仕様キャビネットワゴン(SW-AもしくはSW-B)付トラスコ品番458-9416種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)83均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
ページ: 1/ 3
ボロ手SUGICO(スギコ)税込¥989¥899