マルチスピードミキサー山本電気当日出荷から6日以内出荷
食材調理を極める無段階スピード調節。
素材を生かした調理ができる 断続/連続運転切り替えスイッチ付。
DCモータが生み出す静音性。
2つのパーツで8役をこなします。
制約が少ない多様な食材調理。
軽量・頑丈・清潔なステンレス製ワークボウル。
消費電力(W)140付属品スパチュラ、グレーター、ウェットバッキン、取扱説明書(保証書付)、レシピ本材質(本体)ABS、(容器)SUS、(ブレード)SUS、(ブレードホルダー)PP/パッキン:ゴム質量(kg)約3.1容量一回に調理できる最大量500g(ハンバーグの場合)、500ml(ジュースの場合)電源交流100V(50-60Hz)共通コード長さ(m)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×250×160