絞り込み
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
  • 九飛勢螺(5)
  • 若井産業(2)
  • ヤマヒロ(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • サイマコーポレーション(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • BEAVER(ビーバー)(1)
  • 天野製作所(1)
ねじの呼び
  • M2(2,141)
  • M2.3(694)
  • M2.5(965)
  • M2.6(1,823)
  • M3(6,905)
  • M3.5(1,396)
  • M4(9,757)
  • M5(7,913)
  • M6(8,003)
  • M8(6,508)
  • M10(5,075)
  • M12(4,397)
  • M14(1,434)
  • M16(2,674)
  • M18(847)
  • M20(1,866)
  • M22(895)
  • M24(1,102)
  • M30(638)
  • W3/8(616)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
(1)
頭部形状
六角(3)
頭部形状
(2)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • A2(1)
  • SUS410(3)
  • 鉄すべて(7)
  • SWCH18A(3)
取付穴形状
取付穴形状
ワンサイド(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.6(2)
1.6
表面処理
  • 3価ユニクロ(4)
  • クロメート(1)
  • パシペート(3)
3価ユニクロ・クロメート・パシペート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニクロ コーススレッド ラッパ 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ユニクロ コーススレッド ラッパ 2FシリーズBEAVER(ビーバー)
139税込153
1パック(5個)
6日以内出荷から11日以内出荷
建築金物シリーズのコーススレッドです。
ワンサイド丸頭タッピング サイマコーポレーションワンサイド丸頭タッピングサイマコーポレーション(1件のレビュー)
799税込879
1パック(10本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。 頭部にリセスが無いので、ホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント ヘックス ヤマヒロユニクロ ジャックポイント ヘックスヤマヒロ
32,230税込35,453
1ケース(5000本)
翌々日出荷
一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー材質頭部形状ヘックス(6カク)仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじ
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(100本)ほか
当日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状皿頭ビットH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,998税込4,398
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
ゼロステンコーススレッド 八幡ねじゼロステンコーススレッド八幡ねじ
1,998税込2,198
1箱(100本)
3日以内出荷から4日以内出荷
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
ピアス HEX5×35 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス HEX5×35 鉄/イオニスコート九飛勢螺
9,898税込10,888
1箱(500本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.8首下長(mm)35
ビックス スーパーウッド (鉄/クロメート) 天野製作所ビックス スーパーウッド (鉄/クロメート)天野製作所
2,400税込2,640
1箱(170本)
4日以内出荷
施工時間を短縮させるラッパ頭のフレキによる適度な抵抗と結合力を保持。
用途硬い木材に最適材質表面処理クロメート
ステンレス ジャックポイント ヘックス ヤマヒロステンレス ジャックポイント ヘックスヤマヒロ
55,880税込61,468
1ケース(5000本)
翌々日出荷
一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー材質SUS410ステンレス頭部形状ヘックス(6カク)仕上スーパーパシペートねじ長さS(mm)全ねじ
4カット内装ビス 袋入 若井産業4カット内装ビス 袋入若井産業
3,200税込3,520
1箱(20本×5袋)
4日以内出荷
用途木材仕様クロメート材質全長(mm)120呼び径(mm)4.8ねじ(mm)62
4カット内装ビス 徳用箱 若井産業4カット内装ビス 徳用箱若井産業
2,388税込2,627
1箱(300本)
5日以内出荷
用途木材仕様クロメート材質全長(mm)100呼び径(mm)4.8ねじ(mm)60
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,998税込3,298
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状ナベ頭ビットH型(十字No.2)
ピアス HEX5×45 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス HEX5×45 鉄/イオニスコート九飛勢螺
9,998税込10,998
1箱(500本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.8首下長(mm)45
ピアス HEX5×25 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス HEX5×25 鉄/イオニスコート九飛勢螺
22,980税込25,278
1箱(1000本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.8
ピアス HEX5×19 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス HEX5×19 鉄/イオニスコート九飛勢螺
17,980税込19,778
1箱(1000本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.8首下長(mm)19
ピアス HEX5×16 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス HEX5×16 鉄/イオニスコート九飛勢螺
13,980税込15,378
1箱(1000本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.8首下長(mm)16
コーススレッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)コーススレッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,098税込1,208
1パック(70個)
3日以内出荷から4日以内出荷
木工用ビス売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
用途木工用

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら