ねじ・ボルト・釘 :「木用」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィッシャーTermfix 6H-NT
木ねじ付断熱材ボード用で面一又は埋められるETICS(外断熱複合システム)仕様のアンカーです。
用途木材用。 材質ポリプロピレン(PP)+スチール 2018年トラスコ掲載ページ2 0565
1セット(100本)
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

木ねじ付断熱材ボード用で面一又は埋められるETICS(外断熱複合システム)仕様のアンカーです。
用途木材用。 材質ポリプロピレン(PP)+スチール 質量(kg)2 2018年トラスコ掲載ページ2 0565
1セット(100本)
11,980 税込13,178
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィッシャーSプラグのロングタイプです。 現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途コンクリート、ALC用 適合ねじ木ねじ・タッピングねじ 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 適合材コンクリート、ALC
1セット(50本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィッシャーSXプラグ グリーン
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工 適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード 材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6) 仕様箱入 適合ねじ木ねじ・タッピングねじ 最大引張荷重(kN)2
1セット(20本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロングシャフトタイプで初の欧州技術認定を取得しております。 アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。 ユニークな形状が打ち込み時の腰折れを低減します。
用途コンクリート、ALC用 適合ねじ木ねじ・タッピングねじ 下穴径(Φmm)8 呼径d(mm)8 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 適合材コンクリート、ALC 最大引張荷重(kN)3.7
1セット(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィッシャーSプラグ
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 適合ねじ木ねじ・タッピングねじ
1箱(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィッシャーSXプラグ SX(25本入)
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 適合ねじ木ねじ、タッピングねじ 長さ(mm)60 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード 下穴径(Φmm)コンクリート:12 呼び径(mm)12 適合ねじ(mm)8~10 最大引張荷重(kN)7.02 穿孔深さ(mm)80
1箱(25本)
1,298 税込1,428
当日出荷

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング