ねじ・ボルト・釘 :「25mm」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100本)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィッシャーフィッシャープラグ SX Plus
エコ商品
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィッシャーフィッシャープラグ
エコ商品
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 トラスコ品番603-5116 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 長さ(mm)25 呼び径(mm)5 規格ALC(KN):0.03 下穴径(Φmm)ALC:5、コンクリート:5 適合ねじ(mm)3~4 穿孔深さ(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
769 税込846
当日出荷

フィッシャーボルトアンカー FBN2
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など 仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
1セット(20本)ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。 材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フィッシャーナイロンプラグS プラグ
エコ商品
-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。 トラスコ品番442-8641 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 長さ(mm)20 呼び径(mm)4 下穴径(Φmm)ALC:4、コンクリート:4 適合ねじ(mm)2~3 最大引張荷重(kN)ALC:0.35、コンクリート:0.86 穿孔深さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)
939 税込1,033
当日出荷

ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。
用途コンクリート、石材用。 材質スチール
1箱(25本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィッシャーボルトアンカー FH2
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など 適合材コンクリート、石材
1セット(25本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

フィッシャーボルトアンカー FAZ2
フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
1セット(20本)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

EA2ショートタイプ専用のドリルビットです。規定の深さが穿孔出来ます。
用途EA2のアンカー拡張用として。 適合機種SDS Plus 材質刃部:超硬合金 全長(mm)115 有効長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 ビニルエステル樹脂です。 ガラスカプセルです。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 有効期限は製造日より3年(36か月)※直射日光より避け冷暗場所(+5℃~+25℃)に保管してください。 水中施工が可能です。
用途普通コンクリートに。緻密な自然石に。 材質ビニルエステル樹脂
1セット(10本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィッシャーGKプラグ グリーン
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 シャープなセルフタッピングねじ形状がより確実な留めつけを実現します。
用途石こうボード用 適合材石こうボード 材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6) 長さ(mm)22 トラスコ品番779-5441 セット内容専用工具GKW 質量(g)127 許容荷重(kN)(引張0.07 最大引張荷重(kN)0.18 適合ビス頭径(mm)4 最小ねじ深さ(mm)(貫入)25
1セット(90本)
4,998 税込5,498
当日出荷

1セット(50本)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります