ねじ・ボルト・釘 :「皿ネジ」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
用途座ぐり金物+鉄骨
材質SUS410
全長(mm)45
色ブロンズ
呼び径(mm)5
適合板厚(mm)1.6~4.5
頭径(Φmm)9.7
ねじ(mm)41
1箱(300本)
¥8,775
税込¥9,653
5日以内出荷
穴の形状十字穴
用途座ぐり付金物+鉄骨
材質SUS410
表面処理スズめっき
呼び径(Φmm)4
頭径(Φmm)8
適合板厚(mm)1.2~3.2
頭部形状皿
用途薄鋼板+鉄骨
適合板厚(mm)1.2~3.2
用途軽鉄下地用
ねじの呼びM3.5
頭径D(Φmm)8
材質ステンレス(SUS410)
径(Φmm)3.5
粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。
用途金属製建材+耐火野地板下地
寸法d(Φmm)4.2
頭径D(Φmm)10
材質/処理ステンレス(SUS410)/ユニクロメッキ処理
パテ乗りしやすい梨地頭。
毛羽立ちを抑えて沈み込む特殊フレキ。
取付物を固定する首下ねじ。
板浮きを抑制するスムース部。
用途床暖房等の捨て貼り合板に。クッションフロアー等の下地合板に。クロス等の下地合板に。リフォームのお供に。
ねじの呼びM3.8
呼び径3.8
材質鉄
頭径(Φmm)7.5
表面処理亜鉛メッキ+樹脂系塗装
より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。
パッディング工法が安心の取付を。
パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。
又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途外装、設備
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
形状サラ頭
表面処理ラスパート
〇スイッチボックスのような配線器具の施工に。〇スタンダードな万能小ねじ
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
太さ(mm)4
無溶接工法に最適。火花を出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結できます。
下地にピッタリ納まりやすい頭部形状。
ビスこけしにくいジャストフィットのビット穴。
ねじの呼びM4
呼び径4
全長(mm)14
ねじ部長さ(mm)12
ねじ頭径(mm)6
適合板厚(mm)合計1.2まで(薄鋼板+薄鋼板:各鋼板板厚0.6mmまでの2枚重ね)
表面処理三価ユニクロ
1箱(1000本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。パッディング工法が安心の取付を。パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途内装、外装、設備
ねじ径M4
寸法d(mm)4
頭径(mm)7
下穴ドリル径(mm)3.5
その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
材質ステンレス製(SUS410)
形状サラ頭
表面処理パシペート
角スタッド同士の溶接不要。ねじ施工前の下穴不要。
用途角スタッド材+角スタッド材の敵血。角スタッド材+木スタッド材の締結。
ねじの呼びM3.8
呼び径3.8
ねじ部長さ(mm)45
ねじ頭径(mm)7
材質鉄/三価ユニクロ
表面処理三価ユニクロ
より強力に、より多用途に、進化したノープラグパッディング工法が安心の取付を。
パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。
又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途内装、外装、設備
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
形状サラ頭
十字穴番号No.2
特殊ハードコーティング採用(高い防錆力。すぐれた傷つき防止性)
用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・中空押出セメント板・木材への各種金具、木材、薄鋼板等の取り付けに
ねじの呼びM5
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。