ねじ・ボルト・釘 :「板厚」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
材質ステンレス(303、304、XM7等)
厚さ(mm)1
呼び寸法16
外径(Φmm)50
表面処理生地(または標準)
材質ステンレス(303、304、XM7等)
厚さ(mm)2
呼び寸法16
外径(Φmm)50
表面処理生地(または標準)
材質ステンレス(303、304、XM7等)
厚さ(mm)3
呼び寸法16
外径(Φmm)50
表面処理生地(または標準)
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
4000回転以上の高速回転ドライバーの普及に対して、先端部の強化、先端ギリギリまでねじ切りにより、瞬間切り込みを可能にした"トルネードポイント"を備えたねじです。
薄板の締結の作業性と高い引抜力を兼ね備えています。
薄鉄板合計板厚1.4mmステンレス合計板厚0.8mm。
ねじ部は、ピッチ0.8mmの軽天ビス二条ねじです。
頭部形状は、頭部外形80mm高さ18mmのトラスです。
小さく薄い仕様です。
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS410
寸法L(mm)12
寸法d(mm)3.9
寸法D(mm)8
頭部形状トラス
寸法h(mm)1.6
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。
材質SUS 304
簡単施工で均一な仕上がり。
ねじの着脱が自在。
スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。
カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
ブラインドリベットとは、フランジとシャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。
材質オールスチール
リベット種別ブラインドリベット
種類フラッシュポイントシンワッシャー
中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。
樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。
用途中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。
ドリル径(Φmm)8
材質樹脂
種類FRX皿小頭
寸法H(mm)1.6
寸法dk(mm)6
十字穴番号2
材質SUS410
頭部形状PAN
ねじの呼びM4
適合板厚(mm)1.5~2.8
材質SUS410
種類FRXナベ
寸法H(mm)3
頭部形状ナベ
寸法dk(mm)8
種類フラッシュポイントナベ
ねじの種類全ねじ
表面処理三価ホワイト
材質鉄
十字穴番号#2
頭部形状皿小頭
寸法d(Φmm)4.2
寸法h(mm)1.7
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)6
材質SUS410
種類FRXシンワッシャー
適合板厚(mm)1.5~3.2
材質SUS410
種類FRX HEX
ねじの呼びM4
材質SUS410
種類FRX皿小頭
寸法H(mm)1.6
適合板厚(mm)1.5~2.8
頭部形状皿小頭
寸法dk(mm)6
種類ノンヘッド ジャックポイント
寸法H(mm)0.9
寸法d(mm)4.8
適合板厚(mm)3.2mmまで
寸法D(mm)10
種類FRXナベ
寸法H(mm)3
適合板厚(mm)1.5~2.8
寸法dk(mm)8
材質SUS410
種類FRXシールHEX
寸法h(mm)4.8
ねじの呼びM4
材質SUS410
種類FRX皿小頭
寸法H(mm)1.6
頭部形状皿小頭
材質SUS410
頭部形状PAN
表面処理三価ユニクロ
仕様ビット番号:2番
材質鉄
種類LIVEシンワッシャー
1
2
3
4
5
6
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。