ねじ・ボルト・釘 :「下穴用」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
ナットボディ外周面にローレットを施してあります。
このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
材質スチール
形状平頭
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番157-3770
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.1
リベット長さ(mm)14.6
カシメ板厚(mm)3.2~6.4
引張強度(N)2760
フランジ外径(Φmm)11.9
せん断強度(N)2060
1箱(1000本)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番157-3821
材質アルミ・スチール
リベット径(Φmm)3.2
下穴径(Φmm)3.3
リベット長さ(mm)14.2
カシメ板厚(mm)3.2~6.4
引張強度(N)1400
フランジ外径(Φmm)9.5
せん断強度(N)910
1箱(1000本)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番157-3810
材質アルミ・スチール
リベット径(Φmm)3.2
下穴径(Φmm)3.3
リベット長さ(mm)10.7
カシメ板厚(mm)1.0~3.2
引張強度(N)1400
フランジ外径(Φmm)9.5
せん断強度(N)910
1箱(1000本)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番157-3826
リベット径(Φmm)3.2
下穴径(Φmm)3.3
リベット長さ(mm)10.8
カシメ板厚(mm)1.0~3.2
引張強度(N)980
フランジ外径(Φmm)9.5
せん断強度(N)660
1箱(1000本)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番157-3760
リベット径(Φmm)3.2
下穴径(Φmm)3.3
リベット長さ(mm)13.9
カシメ板厚(mm)3.2~6.4
引張強度(N)980
フランジ外径(Φmm)9.5
せん断強度(N)660
1箱(1000本)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番157-3766
リベット径(Φmm)6.4
下穴径(Φmm)6.6
リベット長さ(mm)19.2
カシメ板厚(mm)4.8~8.0
引張強度(N)5350
フランジ外径(Φmm)16.0
せん断強度(N)3900
1箱(1000本)
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番157-3814
リベット径(Φmm)6.4
下穴径(Φmm)6.6
リベット長さ(mm)16.0
カシメ板厚(mm)1.2~4.8
引張強度(N)5350
フランジ外径(Φmm)16.0
せん断強度(N)3900
1箱(1000本)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに
軟材質母材への締結に適し、広範囲な板厚に対応できます。樹脂系の母材同士の締結に適しています。
用途自動車吸気系部品、樹脂系製品、住宅部品等。
リベット径(Φmm)4.1
下穴径(Φmm)4.3
材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(JIS A5052)
引張荷重(N)1000
材質(シャフト)(マンドレル)アルミ(高張力アルミ線)
剪断荷重(N)800
フランジ径D(Φmm)8.0
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金等。
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)鉄
片側締結:片側で締結が完了します。複雑な母材形状でもパイプ材でも設計は簡略化できます。
ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み、高い強度が得られます。
フランジ厚(mm)0.5
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金などに
リベットボディがピール状に4方向へ開いて締結します。
樹脂などの軟材質のワーク締結に適します。
用途軟材質用
リベット部がキャップ形状に形成されており貫通穴がないためシールド効果が高いです。
締結後マンドレルヘッドがリベット内で保持され脱落しません。
用途電機板金、屋根、トラックの架装等の水密性を要する個所に。
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)鉄
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。座屈径が広くなり薄板母材でも高い引張力を得られます。
用途自動車板金、電機板金等。
材質(フランジ)(リベット本体)スチール(SWCH)
材質(シャフト)(マンドレル)スチール
リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに
1サイズで広範囲な板厚が締結できます。
特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。
締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。
用途自動車板金、電機板金等。
トラスコ品番217-0531
質量(kg)1.968
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.2
リベット長さ(mm)17.8
カシメ板厚(mm)4.8~9.6
材質(フランジ)アルミ
引張荷重(N)1680
フランジ外径(Φmm)8.0
材質(シャフト)鉄
剪断荷重(N)1150
1箱(1000本)
¥9,798
税込¥10,778
欠品中
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
適用板厚が広く、製品の部品点数削減に貢献します。
溶接レスでの構造体組み立てに最適です。
用途電気盤・筐体。
車両・架橋トラックなどの振動部接合。
はしご・脚立。
マンドレルヘッド処理が不要です。
用途両面フラットにする必要がある個所に
リベット径(Φmm)3.0
下穴径(Φmm)3.3
フランジ外径(Φmm)5.2
マンドレルヘッド処理が不要です。
用途両面フラットにする必要がある個所に
トラスコ品番159-7564
材質スチール
リベット径(Φmm)3.0
下穴径(Φmm)3.3
リベット長さ(mm)2.8
カシメ板厚(mm)2.0~2.5
フランジ外径(Φmm)5.2
1箱(1000本)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
リベット、マンドレル材質ともにステンレスを用いており、錆に強いリベットです。
用途厨房機器などに
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に
トラスコ品番157-3818
リベット径(Φmm)4.8
下穴径(Φmm)4.9~5.1
リベット長さ(mm)26.6
カシメ板厚(mm)1.6~11.1
引張強度(N)5330
フランジ外径(Φmm)9.5
せん断強度(N)6500
1箱(2000本)
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に
トラスコ品番159-7538
リベット径(Φmm)6.4
下穴径(Φmm)6.6~7.0
リベット長さ(mm)36.3
カシメ板厚(mm)2.0~16.0
引張強度(N)4000
フランジ外径(Φmm)13.0
せん断強度(N)5780
1箱(1000本)
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
バルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。
用途構造体用
トラスコ品番157-3788
リベット径(Φmm)4.8
下穴径(Φmm)4.9~5.2
リベット長さ(mm)12.4
カシメ板厚(mm)1.2~3.2
引張強度(N)4850
フランジ外径(Φmm)9.5
せん断強度(N)4750
1箱(1000本)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途厨房機器などに
水密機能を持ったシールドタイプのリベットです。
用途電機板金、屋根、トラックの架装などの水密性を要する箇所に
トラスコ品番159-7559
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.1
リベット長さ(mm)8.0
カシメ板厚(mm)1.2~3.2
引張強度(N)2320
フランジ外径(Φmm)8.0
せん断強度(N)1550
1箱(1000本)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に
トラスコ品番159-7552
リベット径(Φmm)4.8
下穴径(Φmm)4.9~5.1
リベット長さ(mm)20.9
カシメ板厚(mm)3.2~8.5
引張強度(N)2220
フランジ外径(Φmm)8.4
せん断強度(N)3000
1箱(2000本)
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に
トラスコ品番159-7577
リベット径(Φmm)6.4
下穴径(Φmm)6.6~7.0
リベット長さ(mm)31.3
カシメ板厚(mm)9.0~16.0
引張強度(N)10000
フランジ外径(Φmm)13.0
せん断強度(N)11800
1箱(1000本)
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に
トラスコ品番157-3783
リベット径(Φmm)4.8
下穴径(Φmm)4.9~5.1
リベット長さ(mm)22.5
カシメ板厚(mm)5.5~11.1
引張強度(N)2220
フランジ外径(Φmm)9.5
せん断強度(N)3000
1箱(2000本)
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番157-3819
リベット径(Φmm)4.8
下穴径(Φmm)5.0
リベット長さ(mm)13.5
カシメ板厚(mm)1.6~3.2
引張強度(N)1650
フランジ外径(Φmm)9.6
せん断強度(N)1150
1箱(1000本)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
バルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。
用途構造体用
トラスコ品番157-3795
リベット径(Φmm)6.4
下穴径(Φmm)6.6~7.0
リベット長さ(mm)23.1
カシメ板厚(mm)10.0~12.0
引張強度(N)3500
フランジ外径(Φmm)13.0
せん断強度(N)4100
1箱(1000本)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番159-7533
リベット径(Φmm)6.4
下穴径(Φmm)6.5
リベット長さ(mm)17.6
カシメ板厚(mm)3.2~6.4
引張強度(N)7670
フランジ外径(Φmm)12.8
せん断強度(N)5510
1箱(1000本)
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に
トラスコ品番157-3755
リベット径(Φmm)6.4
下穴径(Φmm)6.6~7.0
リベット長さ(mm)36.3
カシメ板厚(mm)2.0~16.0
引張強度(N)10000
フランジ外径(Φmm)13.0
せん断強度(N)11800
1箱(1000本)
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番159-7569
リベット径(Φmm)4.8
下穴径(Φmm)5.0
リベット長さ(mm)16.7
カシメ板厚(mm)4.8~6.4
引張強度(N)1650
フランジ外径(Φmm)9.6
せん断強度(N)1150
1箱(1000本)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
1
2
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。