ねじ・ボルト・釘 :「下穴用」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。
太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。
薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。
パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。
材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート
ねじピッチ(mm)2.82(9山)
適合ドライバーNo.2
先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。
太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。
薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。
パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。
材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメート
適合ドライバーNo.2
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。
プラグ不要で優れた保持力、ステンレスSUS410を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。
材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート
適合ドライバーNO.2
穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10mm
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。
プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。
材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート
穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。
プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。
材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート
ねじピッチ(mm)1.4(18山)
下穴径(Φmm)3.4~3.5
最大引張荷重(kN)1.3
頭径D(Φmm)9.7
頭部高さ(mm)t:3
適合ドライバーNo.2
穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
寸法SL(mm)1.5
呼び径d(mm)4.2
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。
プラグ不要で優れた保持力、ステンレスSUS410を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。
材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート
ねじピッチ(mm)1.4(18山)
下穴径(Φmm)3.4~3.5
最大引張荷重(kN)※1.3
頭径D(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)t:2.7
適合ドライバーNO.2
穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10mm
寸法SL(mm)2
呼び径d(mm)4.2
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。
プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。
材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート
適合ドライバーNo.2
穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。