ねじ・ボルト・釘 :「木材補修剤」の検索結果
UVを照射すると10秒ほどで硬化するので作業性に優れます。
さまざまな素材の穴埋め補修に。
硬化後はやせずに、硬い仕上がりです。
硬化後は削れるので自由に造形ができ、塗料も塗れます。
穴や傷を埋めるパテ補修に※接着剤ではありません。
木材、タイル、石材、陶磁器、ガラス、金属、プラスチック製品など、硬質な素材
仕様●容量(g):10●塗布面積(m2):0.01●材質:成分:合成樹脂(アクリル)、つや消し剤●使用方法:UVライト(365nm~405nm)を照射して約10秒で硬化●1.本品にはUVライトは付属していませんので、別売りの「UVライト」を使用して、硬化させてください。●2.子供の手が届かないところに保存し、誤飲、誤食をしないように注意してください。●3.キャップ開封時に中身が出ることがありますので注意して開けてください。●4.ご使用後はチューブの口をよく拭いてからキャップを閉めてください。●5.パテは紫外線で硬化します。●原産国:日本●コード番号:529-2154
アズワン品番67-9344-89
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。