ねじ・ボルト・釘 :「ネジ 5mm」の検索結果

関連キーワード
166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1パック(10個)
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質PEEK 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き
1パック(5個)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(50個)
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト)
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 工具を使用せずに脱着が可能です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(本体)POM(ポリアセタール)
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別全ねじ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
79 税込87
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 インチねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)1
1個
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(50個)
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 1袋入数(個)10
1個
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

インチねじタイプ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) 寸法L1(mm)0.08 1袋入数(個)10 寸法D1(mm)0.219 破断荷重(N)618 ねじの呼びNo.4-40UNC ねじり破断トルク(N・m)0.28
1個
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質PEEK 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1袋(10個)
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 1袋入数(個)10
1袋(10個)
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1パック(50個)
特価
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角ナット(微細ねじ用)
微細ねじ用の六角ナット。 M1-M2.6のサイズラインアップ。 DIN 934に準拠しています。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器 ねじ規格並目
1袋(20個)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10個)
特価
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 寸法L1(mm)11/64" 1袋入数(個)10 寸法B(mm)0.438 破断荷重(N)1742 ねじり破断トルク(N・m)2.04
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 1袋入数(個)10
1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) ねじピッチ0.35 寸法L1(mm)0.5 1袋入数(個)50 寸法D1(mm)2.3 ねじ規格並目 寸法M(mm)M1.6
1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明) ねじ規格並目
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 耐熱温度(℃)180 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) 頭部形状六角穴付き 耐熱温度(℃)105 穴の形状六角穴
1パック(10個)ほか
特価
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 1袋入数(個)10
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。 比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 チタンの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け 材質(本体)TW270(チタン1種) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途機器・装置の省スペース化 インチねじ仕様の機器・装置 1袋入数(個)10 材質(本体)SWCH/ニッケルメッキ
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。 種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。 M1.4~M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。 CEマーキングの対応に。
用途精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応 小型精密機器/電気・電子機器 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PPS / 十字穴付き皿小ねじ)
PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) ねじ規格並目
1個
749 税込824
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角脱落防止ねじ
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 六角ボルトタイプ。 CEマーキングの対応に。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) ねじ規格並目
1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 ねじ規格並目 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 材質/仕上PEEKGF30(ガラス繊維含有ピーク)(うす茶)(ガラス繊維30%) 1袋入数(個)10 耐熱温度(℃)260 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

精密機器用微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)50 ねじ規格並目
1個ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

M1.4-M2.6。ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ。 ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止 材質(本体)SWCH16A/黒色三価クロメート処理、(ナイロン溶着)ナイロン11 1袋入数(個)50 ねじ規格並目
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

RENY製の極低頭ボルトです。頭部高さはすべて1.5mm以下。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 リセスは、高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴を採用。 取りつけ・取りはずしには、専用レンチ(SKX)もしくは、専用ビット(SKXB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ(SKX-N)をご使用ください。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質/仕上RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒) ピッチ(mm)【M(並目)】0.8 寸法L(mm)12 寸法L1(mm)1.5 1袋入数(個)10 寸法D1(mm)9 頭部形状極低頭 耐熱温度(℃)105 破断荷重(N)1543(引張) 穴の形状ヘクサロビュラ穴 ねじの呼び【M(細目)】M5 適合レンチSKX-15 RoHS指令(10物質対応)対応 ヘクサロビュラ穴の番号(No)15 ねじり破断トルク(N・m)0.95
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります