絞り込み
ブランド
ねじの呼び
頭部形状
頭部形状
六角アプセット(385)
頭部形状
六角穴付き(742)
頭部形状
六角穴付きフランジ(26)
頭部形状
六角穴付き皿(141)
頭部形状
四角(30)
頭部形状
(77)
頭部形状
根角ボルト(38)
頭部形状
極低頭(94)
頭部形状
(1,920)
頭部形状
超極低頭(29)
材質
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(199)
取付穴形状
ポジドライブ(4)
取付穴形状
ワンサイド(12)
取付穴形状
三角穴(1)
取付穴形状
六角穴(1,450)
取付穴形状
十字穴(4,051)
取付穴形状
四角穴(20)
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2・2.11(12山)・2.5・3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パシペート・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: ねじ・ボルト・釘

43,790件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケミカルボルトVカット サンコーテクノケミカルボルトVカットサンコーテクノ(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から6日以内出荷
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
丸ワッシャー(CNRゴム)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー(CNRゴム)(パック品)大阪魂(21件のレビュー)
499税込549
1パック(17個)ほか
当日出荷
材質CNRゴム種類丸ワッシャー
ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品)オチアイ(23件のレビュー)
529税込582
1パック(16個)ほか
当日出荷
パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。
材質ステンレス形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック) OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
729税込802
1パック(170本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に使用。材質黒(ブラック)表面処理BRPコートRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(6件のレビュー)
959税込1,055特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ナイロン66半透明RoHS指令(10物質対応)対応
カラータッピング皿 シロ(ユニクロ) 大阪魂カラータッピング皿 シロ(ユニクロ)大阪魂(3件のレビュー)
458税込504
1袋(65個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状表面処理ユニクロ十字穴番号2
カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
389税込428
1パック(9個)ほか
当日出荷
種別全ねじねじの呼びW3/8材質ねじピッチ(山数/inch)16寸法S(mm)17表面処理ユニクローム頭部形状六角寸法K(mm)6ねじ山種類ウィット
丸ワッシャー(ポリスライダー)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー(ポリスライダー)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
439税込483特価
1パック(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリスライダー種類丸ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)大阪魂(9件のレビュー)
499税込549
1パック(15個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理ドブ
高ナット(鉄/クロメート) 大阪魂高ナット(鉄/クロメート)大阪魂(22件のレビュー)
439税込483特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ねじ全ねじ(貫通)表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成ARケミカルセッター AP ショートタイプ旭化成(5件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から3日以内出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
ノープラグビス皿 WAKI(和気産業)ノープラグビス皿WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
129税込142
1袋(2個)ほか
当日出荷
用途コンクリート用ビス材質表面処理ラスパート処理適合材コンクリート
丸ワッシャー(PTFE) 大阪魂丸ワッシャー(PTFE)大阪魂(7件のレビュー)
489税込538
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質PTFE種類丸ワッシャー
長ナット(高ナット)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂長ナット(高ナット)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)大阪魂(13件のレビュー)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅(低カドミ材)表面処理ニッケル
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/茶ブロンズ) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)大阪魂(11件のレビュー)
419税込461
1パック(6個)ほか
当日出荷
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。 ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。 脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質六角対辺(mm)4寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2
ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)大阪魂(16件のレビュー)
429税込472特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)半ねじ大阪魂(9件のレビュー)
599税込659
1パック(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別半ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂ステングリップアンカー(パック品)大阪魂(13件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(10本)ほか
当日出荷
材質ステンレス
ワッシャー CC(ジュラコン(R)) 廣杉計器ワッシャー CC(ジュラコン(R))廣杉計器(7件のレビュー)
409税込450特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
乳白色種類平ワッシャー耐熱温度(℃)110(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ)大阪魂(3件のレビュー)
299税込329特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM440表面処理ユニクロ穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
SW プロテクションキャップ イマオコーポレーションSW プロテクションキャップイマオコーポレーション(47件のレビュー)
339税込373特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
ブラック材質(本体)ポリエチレン
フランジナット(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂フランジナット(鉄/ユニクローム) 小箱大阪魂(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(300個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
座面に加工されたギザ(セレート)が戻り止め効果を出します。 ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
89税込98
1パック(4本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
549税込604
1パック(20本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:アルミニウム(A2017)タイプ丸頭
超低頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO超低頭小ねじ(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
839税込923
1セット(12本)ほか
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
ジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ) ヤマヒロジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(5件のレビュー)
1,400税込1,540
1箱(50本)ほか
当日出荷
種別クロムフリー材質種類ジャックポイントHEX寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コート付き (ステンレス)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コート付き (ステンレス)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
289税込318
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNC
ナットカバー (グレー)(パック品) 大阪魂ナットカバー (グレー)(パック品)大阪魂(12件のレビュー)
409税込450
1パック(4個)ほか
当日出荷
厚さt(mm)1.5材質樹脂グレー
抜け止めスナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ抜け止めスナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(18件のレビュー)
529税込582
1パック(10個)ほか
当日出荷
材質種類抜け止めスナップピン表面処理三価ホワイト
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)大阪魂
189税込208
1パック(13個)ほか
翌々日出荷
材質SCM435相当穴の形状六角穴
M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本) エスコM8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本)エスコ(3件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(4本)
当日出荷
ねじ径M8エスコ品番EA945DF-8材質ステンレス下穴径(Φmm)6.5首下長(mm)70
超低頭 木ねじ ブロンズ(中) 八幡ねじ超低頭 木ねじ ブロンズ(中)八幡ねじ(19件のレビュー)
259税込285特価
1パック(16本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質表面処理ブロンズめっき
フックボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フックボルトセットダイドーハント(旧:大同製鋲所)(29件のレビュー)
299税込329
1袋(10本)ほか
当日出荷
フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
四角ナット(鉄・三価ホワイト) 大阪魂四角ナット(鉄・三価ホワイト)大阪魂(6件のレビュー)
479税込527
1パック(24個)ほか
当日出荷
表面処理三価ホワイト材質ねじ山種類メートル並目
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
599税込659
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地) 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地)大阪魂(5件のレビュー)
319税込351特価
1パック(41個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質表面処理生地先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地)大阪魂(22件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷
材質ねじピッチ1.25種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
(-)皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(-)皿小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状すりわり
ステンレス 長ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 長ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
379税込417
1個
当日出荷
高さが長い六角ナットです。サビにくいSUS304ステンレス製
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用材質SUS304相当材
ホールプラグ(Φ22.2穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ22.2穴用)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
29税込32特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.96寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)25.8寸法D2(Φmm)22寸法D3(Φmm)22.2

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘