絞り込み
ねじの呼び
- M2.6(1)
- M3(21)
- M4(19)
- M5(7)
- M6(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄(22)
取付穴形状

LH

すりわり(212)

ツーホール(19)

トライウイング(20)

ピン3ロブ(7)

ピン5ロブ(3)

ピン6ロブ(145)

ピン六角穴(20)

ピン十字穴(4)

プラスマイナス(198)

ヘクサロビュラ(203)

ポジドライブ(4)

ワンサイド(12)

三角穴(2)

六角穴(1,505)

十字穴(4,536)

四角穴(24)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(13)
- 0.7(36山)(13)
- 0.8(7)
表面処理
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(3)
- クローム(3)
- ニッケル(3)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(1)
- 黒亜鉛(3)
ブランド
- 大阪魂(17)
- 日本パワーファスニング(7)
大阪魂・日本パワーファスニング
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

ALH(ラインヘッドタッピンねじ(鉄/生地)
大阪魂¥5,798税込¥6,3781箱(2000本)翌々日出荷仕様ラインヘッドの番号/LH-3材質鉄(または標準)長さ(mm)6表面処理生地(または標準)寸法f(mm)(最小)0.5寸法k(mm)1.6穴の形状LHねじの呼びM3
LH小ねじ(鉄/ニッケル) (小箱)
日本パワーファスニング¥6,298~税込¥6,928~1箱(2000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄ねじピッチ(mm)0.5表面処理ニッケル寸法d1(mm)5.5寸法d3(mm)3.674寸法c(mm)(最小)0.5寸法k(mm)1.6穴の形状LH寸法dk(mm)4.5ねじの呼びM3
LH小ねじ(鉄/3価ホワイト) (小箱)
日本パワーファスニング¥4,498~税込¥4,948~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト寸法c(mm)(最小)0.5穴の形状LH
LHタッピンねじ(1種A形)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥5,498~税込¥6,048~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロメート寸法f(mm)(最小)0.5穴の形状LH
LHタッピンねじ(1種A形)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥6,498~税込¥7,148~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト寸法f(mm)(最小)0.5穴の形状LH
LHタッピンねじ(1種A形)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥9,098~税込¥10,008~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック寸法f(mm)(最小)0.5穴の形状LH
LH小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥6,898税込¥7,5881箱(1000個)翌々日出荷仕様ラインヘッドの番号:LH-4材質鉄ねじピッチ(mm)0.7表面処理クローム寸法C(mm)(最小)0.5寸法d1(mm)7.5寸法d3(mm)4.967寸法K(mm)2.1穴の形状LH寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
LH小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥6,798税込¥7,4781箱(1000個)翌々日出荷仕様ラインヘッドの番号:LH-4材質鉄色黒ねじピッチ(mm)0.7表面処理3価ブラック寸法C(mm)(最小)0.5寸法d1(mm)7.5寸法d3(mm)4.967寸法K(mm)2.1穴の形状LH寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)