絞り込み
ブランド
ねじの呼び
頭部形状
頭部形状
六角アプセット(385)
頭部形状
六角穴付き(742)
頭部形状
六角穴付きフランジ(26)
頭部形状
六角穴付き皿(141)
頭部形状
四角(30)
頭部形状
(77)
頭部形状
根角ボルト(38)
頭部形状
極低頭(94)
頭部形状
(1,920)
頭部形状
超極低頭(29)
材質
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(199)
取付穴形状
ポジドライブ(4)
取付穴形状
ワンサイド(12)
取付穴形状
三角穴(1)
取付穴形状
六角穴(1,450)
取付穴形状
十字穴(4,051)
取付穴形状
四角穴(20)
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2・2.11(12山)・2.5・3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パシペート・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: ねじ・ボルト・釘

43,787件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチカットビス黒 八幡ねじマルチカットビス黒八幡ねじ(1件のレビュー)
780税込858
1箱(600本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。材質表面処理特殊めっき
多目的アンカー SANEI(旧:三栄水栓製作所)多目的アンカーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
石こうボード・タイル・コンクリート用。 4本入。 石こうボードやタイル・コンクリートなどの固い素材にドリルで穴を空け、木槌等でたたいて押し込むアンカー。アクセサリーなどをネジに取り付ける際に下地として使用します。
長さ(mm)アンカー:24下穴ドリル径(mm)5外径(Φmm)アンカー:5ねじ長さ(mm)使用:3~4
GSアシバツナギナット固定式 イイファスGSアシバツナギナット固定式イイファス(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(50本)
当日出荷
固定式の仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。
表面処理(高ナット部・ネジ部)三価ホワイトねじp1.8粗目ネジ付属品ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱ボサード
1,298税込1,428
1本ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
仮止め釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)仮止め釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
719税込791
1袋(80本)ほか
当日出荷
材質スチール表面処理三価ユニクロ
JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS 丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(3kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
フランジボタンキャップボルト(鉄) エスコフランジボタンキャップボルト(鉄)エスコ(5件のレビュー)
265税込292
1袋(12本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじ
六角溶接ナット 1A M12 パイロット付 TRUSCO六角溶接ナット 1A M12 パイロット付TRUSCO(1件のレビュー)
449税込494
1セット(10個)ほか
当日出荷
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M12仕様1Aねじの呼びM122018年トラスコ掲載ページ2 0434
プラネジ(少量パックタイプ) TRUSCOプラネジ(少量パックタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
319税込351
1セット(20組)
当日出荷
工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。材質ポリエチレン(PE)ナチュラル穴径(Φmm)7フランジ外径(Φmm)15
M 6x15mm 蝶ボルト(スチール製/4個) エスコM 6x15mm 蝶ボルト(スチール製/4個)エスコ
285税込314
1袋(4個)
当日出荷
ねじ径M6長さ(mm)15材質スチールエスコ品番EA949LF-615
M 5x10mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコM 5x10mm 蝶ボルト(スチール製/6個)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1袋(6個)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)10材質スチールエスコ品番EA949LF-510
六角ボルト(どぶメッキ) エスコ六角ボルト(どぶメッキ)エスコ(1件のレビュー)
219税込241特価
1袋(4本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角
M10 六角ナット[一種](10個) エスコM10 六角ナット[一種](10個)エスコ(1件のレビュー)
160税込176
1袋(10個)
当日出荷
材質エスコ品番EA949GG-110
M3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ(1件のレビュー)
200税込220
1袋(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AT-32材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状鍋頭
インサートナット(黄銅ウルトラサートⅣ) HUD-Ⅳ(ウルトラサートⅣ) 廣杉計器インサートナット(黄銅ウルトラサートⅣ) HUD-Ⅳ(ウルトラサートⅣ)廣杉計器
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
PCケースコンクリートビスさら 八幡ねじPCケースコンクリートビスさら八幡ねじ
1,998税込2,198
1ケース(200本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
オリジナルパック品 【量対応。保存しやすいケース入り】
材質表面処理ラスパート
SSC 六角穴付き脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SSC 六角穴付き脱落防止ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
穴の形状六角穴
定尺寸切(鉄/生地) 大阪魂定尺寸切(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質長さ(mm)285表面処理生地ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
439税込483特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス穴の形状六角穴先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き
六角コーチスクリュー(鉄/生地)(小箱) 大阪魂六角コーチスクリュー(鉄/生地)(小箱)大阪魂(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地
(+)皿小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
3,500税込3,850
1箱(600個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状皿小頭材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
六角ナット 1種(鉄/パーカー) 大阪魂六角ナット 1種(鉄/パーカー)大阪魂
249税込274
1パック(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理パーカーねじ山種類メートル並目
十字穴付き止めねじ 平先(ステンレス)(パック品) 大阪魂十字穴付き止めねじ 平先(ステンレス)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)ほか
当日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ1材質ステンレス先端形状平先穴の形状十字穴
ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)ノルトロックジャパン(3件のレビュー)
239税込263
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/生地)(パック品) 大阪魂山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/生地)(パック品)大阪魂(10件のレビュー)
399税込439
1パック(8個)ほか
当日出荷
種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理生地
異径高ナット(ミリ - ミリ)(鉄/三価ホワイト) 大阪魂異径高ナット(ミリ - ミリ)(鉄/三価ホワイト)大阪魂(7件のレビュー)
429税込472
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP) オチアイ皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)オチアイ
379税込417特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類皿ばね表面処理ACP
オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(4件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
FRXHEX (SUS410)(パック品) 大阪魂FRXHEX (SUS410)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(9個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410種類FRX HEX
テーパプラグ浮き(SUS) 大阪魂テーパプラグ浮き(SUS)大阪魂
458税込504
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質SUS
ゆるみ止めナット(鉄/ドブ) 大阪魂ゆるみ止めナット(鉄/ドブ)大阪魂(3件のレビュー)
478税込526
1パック(11個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ドブ表面処理ドブねじ山種類メートル並目
袋ナットキャップ SDC TANAKA(SDC田中)袋ナットキャップSDC TANAKA(SDC田中)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100個)
当日出荷
ボルト、ナットにかぶせて、簡単に袋ナットの形状が得られ、けが防止ができます。
材質L.D.ポリエチレン
メカナット 3分 若井産業メカナット 3分若井産業(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(10本)ほか
当日出荷
面で支える大型の板ナットが特長 板厚10~最大65mmまでのALC・中空建材に対応。市販の3分ボルトやツバ付足が使用できます。
用途中空板用ねじの呼び3/8奥行(mm)(中空部)26以上必要下穴径(Φmm)14板厚(mm)10~65材質ナット:鉄(クロメート)、樹脂:ポリプロピレン
ステンレス 板金ビス(SUS410)(つや消し黒) 若井産業ステンレス 板金ビス(SUS410)(つや消し黒)若井産業(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(230本)ほか
当日出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引き抜き強度。先端のカットが簡単施工を実現。ビス先をカットする事で優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途あらゆる木下地板金工事に最適ねじの呼びM4.2材質ステンレス(SUS410)表面処理つや消し黒
スプリングワッシャー(三価クロメート) TRUSCOスプリングワッシャー(三価クロメート)TRUSCO
619税込681
1パック(220個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRH)表面処理:三価クロメート(白)種類スプリングワッシャー規格JIS規格品表面処理三価クロメート
+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
160税込176
1パック(10本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
ステンレス釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
249税込274
1パック(18本)ほか
当日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
ユニクロ 木ネジ 丸頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 木ネジ 丸頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
239税込263
1パック(30本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・頭形状:丸頭 ・ユニクロメッキ
用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
ミニビス フローリングNP 八幡ねじミニビス フローリングNP八幡ねじ(6件のレビュー)
1,840税込2,024
1箱(540本)ほか
当日出荷
材質は鉄で焼入れ処理。クロメートめっき。ねじ径が細い為、下穴不要。フレキ付き。ドライバー1番。
用途床張り、各種フローリング材の施工に使用。材質表面処理クロメートめっき
根太ロック スクエア 若井産業根太ロック スクエア若井産業(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(200本)ほか
当日出荷
根太を大引きにグッと引き寄せガッチリとまる。 専用ビット付(四角穴#3) 沈みやすい頭部形状。特殊形状先端で木割れしにくい。
用途木製の根太を大引きに締結する。材質三価ユニクロ付属品専用ビット(四角No.3)呼び径(mm)5頭径(Φmm)9.5ねじ部長さ(mm)38

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘