絞り込み
ブランド
ねじの呼び
頭部形状
頭部形状
六角アプセット(385)
頭部形状
六角穴付き(742)
頭部形状
六角穴付きフランジ(26)
頭部形状
六角穴付き皿(141)
頭部形状
四角(30)
頭部形状
(77)
頭部形状
根角ボルト(38)
頭部形状
極低頭(94)
頭部形状
(1,921)
頭部形状
超極低頭(29)
材質
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(199)
取付穴形状
ポジドライブ(4)
取付穴形状
ワンサイド(12)
取付穴形状
三角穴(1)
取付穴形状
六角穴(1,450)
取付穴形状
十字穴(4,051)
取付穴形状
四角穴(20)
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2・2.11(12山)・2.5・3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パシペート・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43,794件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+-)ナベ小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+-)ナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(17件のレビュー)
448税込493
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベ穴の形状プラスマイナス
皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO皿頭タッピングねじ(ステンレス)TRUSCO(10件のレビュー)
859税込945
1パック(75個)ほか
当日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ステン コネジセット ナベ OHSATO(大里)ステン コネジセット ナベOHSATO(大里)(10件のレビュー)
459税込505
1パック(21本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス形状鍋頭頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
(+)鍋セムスP=4(鉄/三価クロメート) 大阪魂(+)鍋セムスP=4(鉄/三価クロメート)大阪魂(15件のレビュー)
458税込504
1パック(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/三価クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状鍋セムス穴の形状十字穴
六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(1000個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
丸ワッシャー JIS小形(ステンレス)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー JIS小形(ステンレス)(パック品)大阪魂(23件のレビュー)
309税込340
1パック(100個)ほか
当日出荷
材質ステンレス種類丸ワッシャー
六角コーチスクリュー (ステンレス) 大阪魂六角コーチスクリュー (ステンレス)大阪魂(35件のレビュー)
329税込362特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。
材質ステンレス
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ大阪魂(6件のレビュー)
489税込538特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位大阪魂(15件のレビュー)
529税込582
1パック(1個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角強度区分10.9
らくらくボードアンカー 若井産業らくらくボードアンカー若井産業(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(30本)ほか
当日出荷
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用ねじの呼びM4外径(mm)8材質表面処理ユニクローム適合材石膏ボード
極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじボサード(51件のレビュー)
799税込879
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SUS XM-7種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地)大阪魂(13件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
コンクリートビス(さら)NP 八幡ねじコンクリートビス(さら)NP八幡ねじ(10件のレビュー)
499税込549
1パック(60本)ほか
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質表面処理ラスパート
鉄製丸ボス ホシモト鉄製丸ボスホシモト(22件のレビュー)
24税込26
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応
蝶ボルト2種(ステンレス) 大阪魂蝶ボルト2種(ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
999税込1,099
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス規格2種
蝶ナット2種(鉄/ユニクローム) 大阪魂蝶ナット2種(鉄/ユニクローム)大阪魂(30件のレビュー)
599税込659
1パック(75個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム規格2種表面処理ユニクローム
(+)トラス小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)トラス小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)ほか
当日出荷
材質SUS316L頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ大阪魂(19件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム材質種別半ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
スプリングピン ストレート(鉄/ACP) オチアイスプリングピン ストレート(鉄/ACP)オチアイ(37件のレビュー)
339税込373特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質種類スプリングピン ストレート表面処理ACP
平ワッシャー[ステンレス] エスコ平ワッシャー[ステンレス]エスコ(7件のレビュー)
330税込363
1袋(5枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス種類平ワッシャー
六角ナット 1種(S45C/三価ブラック) 大阪魂六角ナット 1種(S45C/三価ブラック)大阪魂(8件のレビュー)
529税込582
1個ほか
当日出荷
材質S45C表面処理三価ブラック熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
丸ワッシャー ISO小形(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)大阪魂(40件のレビュー)
419税込461
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質ステンレス種類丸ワッシャー
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)大阪魂(10件のレビュー)
799税込879特価
1パック(26個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
メーター寸切 ミリ モノタロウメーター寸切 ミリモノタロウ(22件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10本)
当日出荷
種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理ユニクロ(六価クロム)ねじ山種類メートル並目
C形止め輪 穴用 (鉄/ACP) オチアイC形止め輪 穴用 (鉄/ACP)オチアイ(15件のレビュー)
379税込417特価
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ACP形状穴用C形止め輪
スリムスレッド(ユニクロ) OHSATO(大里)スリムスレッド(ユニクロ)OHSATO(大里)(48件のレビュー)
799税込879
1箱(180本)ほか
当日出荷
やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状皿頭フレキ付
割ピン(鉄) 大阪魂割ピン(鉄)大阪魂(85件のレビュー)
419税込461
1パック(25個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質鉄生地種類割ピン表面処理生地
ナイロンナット1種(ステンレス) 大阪魂ナイロンナット1種(ステンレス)大阪魂(43件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(50個)ほか
当日出荷
ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があります。
材質ステンレス規格1種ねじ山種類メートル並目
ステン コネジセット トラス OHSATO(大里)ステン コネジセット トラスOHSATO(大里)(8件のレビュー)
459税込505
1パック(22本)ほか
当日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス頭部形状トラスRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ大阪魂(11件のレビュー)
559税込615特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スプリングワッシャーJIS2号(鉄/ドブ) 大阪魂スプリングワッシャーJIS2号(鉄/ドブ)大阪魂(11件のレビュー)
359税込395
1パック(2枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/ドブ種類スプリングワッシャー表面処理ドブ
ボードアンカーG4 Y'sGODボードアンカーG4Y'sGOD(30件のレビュー)
699税込769
1袋(25本)ほか
当日出荷
4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5長さ(mm)25.7十字穴番号No.2材質ガラス繊維入り・ナイロン66
六角ボルトセット(ステンレス) OHSATO(大里)六角ボルトセット(ステンレス)OHSATO(大里)(2件のレビュー)
399税込439
1箱(11セット)ほか
当日出荷
ステンレス六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質ステンレス頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
E形止め輪(Eリング)(ステンレス) 大陽ステンレススプリングE形止め輪(Eリング)(ステンレス)大陽ステンレススプリング(35件のレビュー)
399税込439
1パック(15個)ほか
当日出荷
材質ステンレス形状E形止め輪(Eリング)
Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズCタイプ ハイアンカー(スチール)サンライズ(24件のレビュー)
78税込86
1本
当日出荷
スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用材質スチール製表面処理三価クロメート適合材コンクリート
ブラインドリベット(アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(アルミスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(1000個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)大阪魂(20件のレビュー)
469税込516
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート無し(ステンレス)(パック品) 大阪魂フランジナット セレート無し(ステンレス)(パック品)大阪魂(67件のレビュー)
309税込340
1パック(8個)ほか
当日出荷
材質ステンレス
コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)
289税込318
1袋(28本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用材質スチール
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)ノーブランド(17件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘