ねじ・ボルト・釘 :「はとめ」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
材質黄銅
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状すりわり
材質鉄
表面処理スズコバ
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
表面処理クローム
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
寸法A(mm)(最大)0.45/(最小0.31
表面処理亜鉛黒
先端形状剣先
穴の形状すりわり
材質SCM440
表面処理黒染め
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじのユニファイ(細目)規格品です。
細目はピッチが細かいため緩みに強く微調整もしやすいといったメリットがあります。
ユニファイ規格なので欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。相手に食い込ませて使用します。
用途1.軸に回転体を固定する
2.シャフトを母材に固定する
3.二つの部材を出っ張りなく固定する。
このような用途で使用します。
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
長さ(mm)8
ピッチ(mm)0.35
寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2
寸法e(mm)1.73
寸法s(mm)1.545
寸法dz(mm)1.4
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びdM3
1袋(11個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
ピッチ(mm)0.35
寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2
寸法e(mm)1.73
寸法s(mm)1.545
寸法dz(mm)1.4
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びdM3
長さ(mm)5
ピッチ(mm)0.35
寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2
寸法e(mm)1.73
寸法s(mm)1.545
寸法dz(mm)1.4
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びdM3
1袋(11個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)6
ピッチ(mm)0.35
寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2
寸法e(mm)1.73
寸法s(mm)1.545
寸法dz(mm)1.4
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びdM3
1袋(11個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)4
ピッチ(mm)0.35
寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2
寸法e(mm)1.73
寸法s(mm)1.545
寸法dz(mm)1.4
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びdM3
1袋(12個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)3
ピッチ(mm)0.35
寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2
寸法e(mm)1.73
寸法s(mm)1.545
寸法dz(mm)1.4
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びdM3
1袋(12個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)10
ピッチ(mm)0.35
寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2
寸法e(mm)1.73
寸法s(mm)1.545
寸法dz(mm)1.4
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びdM3
1袋(11個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
精密機器用微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止
1袋入数(個)50
ねじ規格並目
M1.4-M2.6。ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ。
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止
材質(本体)SWCH16A/黒色三価クロメート処理、(ナイロン溶着)ナイロン11
1袋入数(個)50
ねじ規格並目
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。