絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(15)
  • エスコ(5)
  • 大阪魂(371)
  • 冨士精密(65)
  • 巴工業(17)
  • ハードロック工業(14)
  • 八幡ねじ(10)
  • イチヤナギ(9)
  • 紀州ファスナー(9)
  • コノエ(8)
  • 双和製作所(8)
  • OHSATO(大里)(7)
  • 東京衡機(6)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(4)
  • 大喜多(4)
  • ラクテム(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • KHI(3)
  • アンブラコ(2)
ねじの呼び
  • M10(408)
  • M12(30)
  • M14(53)
  • M16(71)
  • M18(40)
  • M20(50)
  • M22(32)
  • M24(20)
  • M25(5)
  • M26(5)
  • M27(9)
  • M28(4)
  • M30(14)
  • M32(4)
  • M33(5)
  • M34(4)
  • M36(6)
  • M40(7)
  • M45(7)
  • M50(9)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(80)
  • SUS304(51)
  • SUS316(1)
  • SUS316L(8)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • ポリアセタール(1)
  • 鉄すべて(326)
  • S35C(1)
  • S45C(20)
  • SCM435(22)
  • SCM440(15)
  • SS400(4)
  • SWCH(1)
  • SWCH10R(2)
  • 炭素鋼(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(2)
取付穴形状
六角穴(123)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5
  • 0.35(72山)(28)
  • 0.4(129)
  • 0.45(56山)(124)
  • 0.5(330)
  • 0.7(36山)(396)
  • 0.8(415)
  • 1(525)
  • 1.05(24山)(29)
  • 1.25(668)
  • 1.27(20山)(28)
  • 1.58(16山)(43)
  • 1.75(359)
  • 2(338)
  • 2.3(11山)(33)
  • 2.5(231)
  • 2.54(10山)(24)
  • 3(155)
  • 3.5(80)
  • 4(52)
表面処理
  • 3価クロメート(12)
  • 3価ブラック(20)
  • 3価ホワイト(44)
  • 6価クロメート(2)
  • その他(1)
  • アロック(4)
  • クロメート(44)
  • クローム(7)
  • スズコバルト(8)
  • ダクロタイズド(3)
  • ドブメッキ(7)
  • ニッケル(14)
  • パーカー(3)
  • ユニクロ(53)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(3)
  • 生地/未処理(64)
  • 黒亜鉛(10)
  • 黒染め(14)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(6)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・その他・アロック・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(96)
  • 以上(101)
  • 以上(104)
  • 以上(105)
価格
  • 1,500円以下(319)
  • 1,500-10,000円(158)
  • 10,000-50,000円(129)
  • 50,000-100,000円(39)
  • 100,000円以上(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ねじ・ボルト・釘 :「はとめ」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
  • ハトメ
  • ハトメパンチ
  • 鳩目
573件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット 3種(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 3種(鉄/ドブ) ケース販売八幡ねじ
41,040税込45,144
1ケース(4000本)
6日以内出荷
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
六角ナット 3種(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 3種(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
31,600税込34,760
1ケース(4000本)
6日以内出荷
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
六角ナット 3種(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 3種(鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
31,830税込35,013
1ケース(4000本)
6日以内出荷
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 3種(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 3種(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
31,470税込34,617
1ケース(4000本)
6日以内出荷
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。めっきはしてありません。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付き止めねじ くぼみ先 (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付き止めねじ くぼみ先 (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
309税込340
1袋(20本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
六角穴の付いた止めねじ(ホーローセット)です。先端はくぼみ先になっており先端で物を押して固定します。
用途各種締結に。材質鉄/生地ねじの種類六角穴付止めねじ(ホーローセット)先端形状くぼみ先穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)フランジナット セレート付 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
169税込186
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付 ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)フランジナット セレート付 ミリねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。
用途各種締結に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
539税込593
1袋(10個)
翌々日出荷
ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があるナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
緩み止めナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)緩み止めナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
809税込890
1袋(20個)
翌々日出荷
ナットの内部にリング状の金属板が組み込まれており、ねじに食いつくことにより緩み止め効果があるナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付き(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)フランジナット セレート付き(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)(2件のレビュー)
159税込175
1パック(4個)
翌々日出荷から4日以内出荷
フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
フランジナット セレート付き(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)フランジナット セレート付き(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
889税込978
1パック(4個)
翌々日出荷から4日以内出荷
フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
クロ-ム4マ-クコガタUP SP=2 大阪魂クロ-ム4マ-クコガタUP SP=2大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ばね座金(SW)にかわってスパック(SPAK)が組み込まれたネジです。 スパックは、ばね座金より弾性が強くゆるみ止め効果が大きい。 またスパックは、ばね座金よりがたつきが小さく、組込ねじにした場合、首下のネジなし部が安定します。
ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)14寸法d1(mm)17.2寸法K(mm)7ねじの呼びdM10
3カ-W 4マ-クコガタUP SP=2 大阪魂3カ-W 4マ-クコガタUP SP=2大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ばね座金(SW)にかわってスパック(SPAK)が組み込まれたネジです。 スパックは、ばね座金より弾性が強くゆるみ止め効果が大きい。 またスパックは、ばね座金よりがたつきが小さく、組込ねじにした場合、首下のネジなし部が安定します。
ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)14寸法d1(mm)17.2寸法K(mm)7ねじの呼びdM10
SUS316HLN(ホソメ 大阪魂SUS316HLN(ホソメ大阪魂
4,678税込5,146
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
長さ(mm)1.5寸法e(mm)27.7寸法l(mm)23.2寸法s(mm)24寸法m(mm)13ピッチP(mm)1.5寸法m1(mm)12ねじの呼びdM16
3カ-W SCM435 HLN(ウスガタ H-3 大阪魂3カ-W SCM435 HLN(ウスガタ H-3大阪魂
4,563税込5,019
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
質量(g)67寸法e(mm)34.6寸法l(mm)19.3寸法s(mm)30寸法m(mm)12ピッチP(mm)並目:2.5/細目:1.5寸法m1(mm)12ねじの呼びdM20
パ-カ- SCM435 Uナット(ホソメ 大阪魂パ-カ- SCM435 Uナット(ホソメ大阪魂
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
長さ(mm)1.5ピッチ(mm)1.5呼び径M16寸法s(mm)24寸法h(mm)14.5寸法m(mm)13
ダクロS45C(H)ハ-ドロックN 大阪魂ダクロS45C(H)ハ-ドロックN大阪魂
900税込990
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
寸法S(mm)22寸法e(mm)25.4寸法l(mm)19.9寸法m(mm)11ピッチP(mm)並目:2.0、細目:1.5寸法m1(mm)11ねじの呼びdM14
GB SUS FRLナット(CAPツキ 大阪魂GB SUS FRLナット(CAPツキ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
寸法s(mm)17寸法h(mm)15呼び径dM10ピッチP(mm)1.5
SUSスマ-トHLナット(B17 大阪魂SUSスマ-トHLナット(B17大阪魂
745税込820
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)1.5寸法H(mm)15呼びM10寸法B(mm)17
ジオメットSUSハ-ドロックNリム(H1 大阪魂ジオメットSUSハ-ドロックNリム(H1大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
質量(g)18ピッチ(mm)1.5呼び径M10寸法H(mm)8寸法D(Φmm)13.2寸法B(mm)17寸法C(mm)13.2寸法l(mm)13.2寸法H1(mm)8
SUSハ-ドロックN(ホソメ 大阪魂SUSハ-ドロックN(ホソメ大阪魂
8,685税込9,554
1個
翌日出荷
長さ(mm)1.5ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)36寸法l(mm)33.9寸法m(mm)19寸法m1(mm)18ねじの呼びdM24
FBコ-トSUSハ-ドロックN(H-1 大阪魂FBコ-トSUSハ-ドロックN(H-1大阪魂
2,887税込3,176
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
寸法S(mm)30寸法e(mm)34.6寸法l(mm)28.2寸法m(mm)16ピッチP(mm)並目:2.5、細目:1.5寸法m1(mm)15ねじの呼びdM20
SUSSKロックナット 大阪魂SUSSKロックナット大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
特長 より簡単に、より効果的に、より安定したゆるみ止め機能をスマートにサポートします。 更なる安心と信頼、更なるゆるみ止め効果を可能にし、使用性も重視した商品です。 3枚羽根のフリクションリング(特殊ばね)の螺旋形状が、安定したゆるみ止め性能を実現し、軸力が低下しても早期の脱落を防止します。 座面側にザグリ部を設けることにより、締め付け時のボルト各部への応力集中を軽減させボルト折損事故を防ぎます。 構造 上面側にゆるみ止め用のリング状弾性板(以下、フリクションリング)をカシメ固定する一方、 下面側にねじ孔に連通する座繰り部が成形されており、締め付け時、ナット本体の上面側において、 フリクションリングがボルトのねじ山に強圧を与えてナット本体のゆるみ止めを行わせるのと同時に、 下面側の圧力分布が座面全体に分散され、また軸に対称的に分布させることによって高トルクで 締めこみを行ってもボルトに大きな負荷を与えないことを特長としたナットです。
寸法L(mm)9寸法H(mm)13.7寸法t(mm)2.6寸法D(Φmm)22寸法B(mm)17寸法C(mm)19.6寸法b(mm)3.6呼び径dM10ピッチP(mm)1.5寸法db(mm)Φ10.3
SUSナイロンN(コガタ 大阪魂SUSナイロンN(コガタ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
呼びM10寸法s(mm)14寸法m(mm)12ピッチP(mm)1.5
SUS BK フランジステイブルN(B17 大阪魂SUS BK フランジステイブルN(B17大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
寸法L(mm)8.8呼び径M10寸法H(mm)10寸法t(mm)1.7寸法S(mm)17寸法D(Φmm)20寸法C(mm)19.6ピッチP(mm)1.5
ジオメット ステン Uナット(ウスガタ 大阪魂ジオメット ステン Uナット(ウスガタ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法e(mm)19.6寸法s(mm)17寸法h(mm)6.5呼び径dM10ピッチP(mm)1.5
ドブスマ-トHLナット(B17 大阪魂ドブスマ-トHLナット(B17大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
ピッチ(mm)1.5寸法H(mm)15呼びM10寸法B(mm)17
クロメ-トサラバネN(コガタ(OPG 大阪魂クロメ-トサラバネN(コガタ(OPG大阪魂
667税込734
1袋(14個)
翌日出荷
ピッチ(mm)1.5寸法H(mm)8寸法t(mm)1.6寸法D(mm)22寸法B(mm)14寸法C(mm)16.2寸法h(mm)0.7ねじの呼びdM10
クロメ-トミゾツキN(タカ(2(ホソメ 大阪魂クロメ-トミゾツキN(タカ(2(ホソメ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
寸法(mm)(割ピン)3.2×28ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)22寸法m(mm)16寸法n(mm)3.5寸法w(mm)11寸法m1(mm)11寸法de(Φmm)19ねじの呼びdM14
8-3カW フランジN(Sナシ P=1.5 大阪魂8-3カW フランジN(Sナシ P=1.5大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌日出荷
形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法m(mm)13ピッチP(mm)1.5平径(mm)19ねじの呼びdM14寸法dc(mm)最大28.2
サラバネN 大阪魂サラバネN大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌日出荷
形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。
ピッチ(mm)1.5全高(mm)10.1寸法S(mm)17寸法D(mm)22寸法T(mm)1.6寸法h(mm)7.8呼び径dM10
Uナット(コガタ(B=14 大阪魂Uナット(コガタ(B=14大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法s(mm)14寸法h(mm)7.3寸法m(mm)7.3ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM10
3カ-W Uナット(ホソメ P-1.5 大阪魂3カ-W Uナット(ホソメ P-1.5大阪魂
1,605税込1,766
1個
翌日出荷
寸法s(mm)36寸法h(mm)21.5寸法m(mm)18.8呼び径dM24ピッチP(mm)1.5
Uナット(ホソメP-1.5 大阪魂Uナット(ホソメP-1.5大阪魂
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
寸法s(mm)36寸法h(mm)21.5寸法m(mm)18.8呼び径dM24ピッチP(mm)1.5
3カユニクロ SCM435 Uナット(ホソメ 大阪魂3カユニクロ SCM435 Uナット(ホソメ大阪魂
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
長さ(mm)1.5ピッチ(mm)1.5呼び径M16寸法s(mm)24寸法h(mm)14.5寸法m(mm)13
3カ-W S45C(H)HLN(ウス(ホソ 大阪魂3カ-W S45C(H)HLN(ウス(ホソ大阪魂
2,394税込2,633
1個
翌日出荷
長さ(mm)1.5質量(g)67寸法e(mm)34.6寸法l(mm)19.3寸法s(mm)30寸法m(mm)12ピッチP(mm)並目:2.5/細目:1.5寸法m1(mm)12ねじの呼びdM20
ユニクロ S45C(H)ナイロンN(2シュ 大阪魂ユニクロ S45C(H)ナイロンN(2シュ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
ピッチ(mm)1.5寸法s(mm)17寸法m(mm)10ねじの呼びM10
3カ-W スマ-トHLナット(B17 大阪魂3カ-W スマ-トHLナット(B17大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
ピッチ(mm)1.5寸法H(mm)15呼びM10寸法B(mm)17
3カ-W ハ-ドロックN(ホソメ 大阪魂3カ-W ハ-ドロックN(ホソメ大阪魂
1,732税込1,905
1個
翌日出荷
長さ(mm)1.5ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)36寸法l(mm)33.9寸法m(mm)19寸法m1(mm)18ねじの呼びdM24
3カ-W EロックN(6カク2シュ(B17 大阪魂3カ-W EロックN(6カク2シュ(B17大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌日出荷
寸法L(mm)7.1寸法H(mm)8.3寸法B(mm)17呼び径dM10ピッチP(mm)1.5
...

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら