ねじ・ボルト・釘 :「はとめ」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
小口のパック売りです。並目。ウィットねじ
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類ウィットねじ 並目
規格3種
ねじの種類ナット
ねじの呼び3/4
材質鉄
山数10
寸法m(mm)約16.3
寸法S(mm)28.57
表面処理クロメート
寸法e(mm)(最大)32.99(最小)31.5
寸法h(mm)18.1
ねじ山種類UNC
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌日出荷
形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です
(他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています)
寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。
Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。
フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。
軸力が低下しても早期の脱落を防止します
専用工具は必要ないです
また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ)
材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
材質鉄
寸法L(mm)(最大)19.22、(最小)18.47
寸法H(mm)(最大)22.6、(最小)21.85
山数10
表面処理ユニクロ
寸法B(mm)(最大)27.02、(最小)26.72
寸法C(mm)(最大)30.63、(最小)29.87
ねじの呼び3/4
ねじ山種類UNC
1箱(150個)
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
形状
上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。
上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。
特徴
下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。
この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。
締付けたい位置まで手締めが可能です。
繰り返し使用が可能です。
HLBはベアリング用となります。
材質鉄
山数10
寸法S(mm)28.57
表面処理ユニクロ
寸法e(mm)(最大)32.99(最小)31.5
寸法h(mm)18.1
寸法m(mm)約16.3
ねじの呼び3/4
ねじ山種類UNC
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌日出荷
形状
ねじ山と同じ角度のばね鋼を2~3巻して両端を結束した形状。
特徴
一般六角ナットを閉めた状態の上に装着して使用。
締め付けと同時にナットの端面に密着し更に締めるとバネ鋼の為歪みを生じ反発力でボルトのネジ部に深く喰い込むくさびの作用をし緩み止め効果を発揮。
専用工具有り。
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。