ねじ・ボルト・釘 :「はとめ」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面処理黒染め 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1箱(30個)ほか
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒染め 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1箱(15個)ほか
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
特価
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。並目
材質ステンレス 規格3種 ねじの種類ナット
1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質 規格2種 溝数6 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ステンレス タイプ薄型 ねじ山種類メートル並目
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 タイプH-1・リム付 表面処理三価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 タイプ薄型 表面処理三価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 規格2種 溝数6 表面処理クロメート 関連資料(0.16MB) ねじ山種類メートル並目
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大阪魂FRLナット
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
1個
1,534 税込1,687
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
1個
1,832 税込2,015
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
タイプ1種
1個
5,083 税込5,591
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
1個
3,785 税込4,164
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 規格2種 溝数6 表面処理ユニクロ 寸法n(mm)7 ねじ山種類メートル並目
1箱(1個)
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
1個
11,696 税込12,866
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
溝数6
1個
15,592 税込17,151
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,563 税込7,219
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質S45C 表面処理生地(または標準) 規格2種
1箱(1個)
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス 規格2種 溝数6 ねじ山種類メートル並目
1箱(24個)
109,800 税込120,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 タイプ薄型 表面処理3価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1箱(24個)
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SUS316L ねじ山種類メートル並目
1箱(18個)
419,800 税込461,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ステンレス 規格1種 ねじ山種類メートル並目
1箱(12個)ほか
50,980 税込56,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
1箱(70個)
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじの呼びM30 材質 ねじピッチ3.5 全高(mm)27 ねじの種類ナット 表面処理ドブ 二面幅(mm)46 ねじ高さ(mm)約24 ねじ山種類メートル並目
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
ピッチ(mm)3.5 寸法S(mm)50 寸法e(mm)57.7 寸法l(mm)39.4 寸法m(mm)25 寸法m1(mm)20 ねじの呼びdM33
1個
10,778 税込11,856
翌日出荷

形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
質量(g)344 寸法e(mm)57.7 寸法l(mm)33.4 寸法s(mm)50 寸法m(mm)20 ピッチP(mm)並目:3.5/細目:2 寸法m1(mm)20 ねじの呼びdM33
1個
13,658 税込15,024
翌日出荷

形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
寸法S(mm)46 寸法e(mm)53.1 寸法l(mm)41.9 寸法m(mm)23 ピッチP(mm)並目:3.5、細目:2.0 寸法m1(mm)23 ねじの呼びdM30
1個
8,480 税込9,328
翌日出荷

クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
1個
7,547 税込8,302
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
1個
8,480 税込9,328
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 規格2種 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1箱(66個)ほか
77,980 税込85,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SUS316L タイプ薄型 ねじ山種類メートル並目
1箱(27個)
649,800 税込714,780
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質S45C タイプ薄型 表面処理3価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1箱(24個)ほか
86,980 税込95,678
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼びM33 材質S45C ねじピッチ3.5 寸法m(mm)33 規格1種 寸法S(mm)50 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

材質S45C 規格1種 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目
1箱(12個)
20,980 税込23,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング