ねじ・ボルト・釘 :「ガスねじ」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1袋(10個)
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。 非磁性。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。 光輝処理・チタンの特性について
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡 材質(本体)TW270(チタン1種) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途かじり・焼きつき防止 真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/食品機械 材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
869 税込956
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角ボルト(ガス抜き穴つき)
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡 ねじ規格並目
1パック(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 高強度ステンレス六角穴付きボルト[[SNSLG]]のガス抜き穴つきタイプ。 引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。 SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。 非磁性。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡 材質(本体)SUS316L 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト
頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ガス抜き穴つきの六角穴付き極低頭ボルト[[SVSHS]]があります。 長ねじタイプの六角穴付き極低頭ボルト[[SSHS-FT]]があります。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります