ねじ・ボルト・釘 :「ケイカル」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
下穴が不要!ドライバー1本で取付可能!作業効率がアップ!。鋭い先端構造により正確な位置決めが出来ます。取付時、壁の表面・裏面の破損が少なく仕上がりがきれい。使用対象壁 石膏ボード・ケイカル板・ベニア板
材質亜鉛ダイカスト
全長(mm)25
頭部径(Φmm)15
使用条件ねじ径:4.0mm、ねじ長:25.0mm+取付物厚み
1箱(100本)
¥4,030
税込¥4,433
4日以内出荷
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。
鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。
下穴不要で作業性に優れます。
用途石こうボード・合板・ケイカル板用(8mm以下)。
適合ビス4mm
頭部径(Φmm)15
長さ(mm)25
トラスコ品番252-6417
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト
質量(g)483
適合材石こうボード・合板・ケイカル板
最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100本)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。
全長(mm)25
頭部径(Φmm)13
下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。
適合ねじ径(Φmm)4
頭部径(Φmm)13
全長(mm)25
適合ねじ(mm)長さ:取付物+20mm以上
トラスコ品番324-0321
セット内容ジプサムアンカーGA25、タッピングネジ(トラス)4×25
材質亜鉛合金
質量(g)600
適合材石膏ボード
最大引抜強度KN(kgf)(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/0.89[91]、12.5mm厚/1.17[119]、15.0mm厚/1.17[119](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]
最大剪断強度(kN[kgf])(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/2.26[231]、12.5mm厚/2.91[297]、15.0mm厚/3.19[326](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.78[182]
1箱(200本)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
新工法登場!石こうボードにネジが効く!(ネジ付)。アンカー使用で即効取付!専用液が壁を強めて驚異の強度!。独自に開発された専用液がボード内部へ深く浸透してアンカーをガッチリ固定します。待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。壁・天井の下地づくり、石膏ボード・ケイカル板・薄ベニヤ等へのビス取付け用。用途以外に使用しないでください。
付属品専用液(5cc)1本、アンカー4本、ネジ4本、綿棒1本
セット内容専用液(5cc)1本、アンカー4本、ネジ4本、綿棒1本。
材質ポリウレタン樹脂(MD・1%以上)
アズワン品番64-5076-10
1セット
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。
壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験約6N(60kgf)、せん断試験約3.5N(35kgf)。
振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。
同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。
万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。
ネジの太さを選ばない。
容器のフタを開けても1年以上中身の硬化はなし。
用途使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード
※ゴムには使用できません。
カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材
ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして
石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)
成分ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。
適合ねじ径(Φmm)4
頭部径(Φmm)13
全長(mm)25
適合ねじ(mm)長さ:取付物+20mm以上
トラスコ品番372-1442
セット内容ジプサムアンカーGA25、樹脂ケース(中皿2段付)
材質亜鉛合金
適合材石膏ボード
最大引抜強度KN(kgf)(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/0.89[91]、12.5mm厚/1.17[119]、15.0mm厚/1.17[119](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]
最大剪断強度(kN[kgf])(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/2.26[231]、12.5mm厚/2.91[297]、15.0mm厚/3.19[326](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.78[182]
1箱(500本)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
先端に切れ味バツグンの鋼刃を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボードをはじめとした薄ベニヤ(3ミリ程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能です。石膏ボードの厚み(9.5ミリ・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、この1種類で対応可能です。太さ3~6ミリビスに対応している為、使用するビスを選びません。ビスだけを取り外したい場合にありがちな「ボードアンカーの共回り」がありません。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。
その他最大横荷重:【けいかる板6mm】37kg【ベニヤ板3mm】39kg【石膏ボード12.5mm】34kg【石膏ボード9.5mm】24kg
材質本体:樹脂、ドリル刃:鋼
長さ(mm)約25
頭部径(Φmm)13
適合ビス頭径(mm)3~6
亜鉛ダイキャスト製の切れ味バツグンの刃を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボードをはじめとした薄ベニヤ(3ミリ程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能。石膏ボードの厚み(9.5・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、1種類で対応可能。太さ4ミリ×長さ25ミリのビス付!。太さ4ミリのビスなら、ピッチ・長さは無制限でご利用頂けます。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。
材質亜鉛ダイキャスト
長さ(mm)26
頭部径(Φmm)13
引抜強度(kg)24(石膏ボード9mmへ使用時)
適合ビス頭径(mm)4
先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。
太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。
薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。
パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。
材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメート
適合ドライバーNo.2
先端に切れ味バツグンの鋼を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボード・薄ベニヤ(3mm程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能。石膏ボードの厚み(9.5ミリ・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、1種類で対応可能。頭の直径が約10ミリで器具からはみ出る心配が少なく、リモコンホルダー・カーテンの房かけ・タオルリング等小型の取付物に最適!。太さ3~4ミリのビスに対応! (ビスピッチ・長さは無制限)。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。
その他最大横荷重:【ALC5.5mm】46kg【けいかる板6mm】24kg【ベニヤ板3mm】25kg【石膏ボード12.5mm】24kg【石膏ボード9.5mm】18kg
材質本体:樹脂、ドリル刃:鋼
長さ(mm)約25
頭部径(Φmm)10
適合ビス頭径(mm)3~4
先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。
太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。
薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。
パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。
材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート
ねじピッチ(mm)2.82(9山)
適合ドライバーNo.2
液剤がスポンジと壁を硬化させ強化! ネジの効きも抜群!
振動が断続して加わっても強度にほとんど変化がありません
同一箇所に複数回ネジが効きます
万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再施工できます
フタをしっかり締めて密閉状態であれば液は硬化しません
スポイトは市販品もお使いいただけます
用途固めて強化! 石膏ボードにネジが使える! 、石膏ボードだけでなく薄ベニヤ・MDFにも! 、使用可能な壁等の素材:石膏ボード、薄ベニヤ、バーチ、MDF(その他木材全般)、ALC、コンクリート、ブロック、タイル、取り付け対象品:カーテンレール、タオル掛け、タオルリング、フック(衣装、帽子掛け)、鏡、ピクチャーレール、額縁、掛け時計、耐震用金具、エアコン、トイレットペーパーホルダー、吊り戸、棚、電話器、配電盤、リモコン、各種配管支持材、簡易手すり、その他の用途:ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして、石膏ボード、薄ベニヤ、ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)
材質ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
耐荷重(kg)35
1セット(6mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ビスの太さ3mmから6mmに対応しており、ボードの厚みに関係なく使える兼用タイプです。
薄べニヤ・ケイカル板(板圧3mm~5mm)にも対応しています。
刃先が鋼製で食い込み抜群です。
用途石こうボード用。
適合ビス3~6mm
頭部径(Φmm)13
長さ(mm)25
トラスコ品番355-6409
質量(g)110
適合材石こうボード
最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)
1パック(65本)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ビスの太さ3mmから6mmに対応しており、ボードの厚みに関係なく使える兼用タイプです。
薄べニヤ・ケイカル板(板圧3mm~5mm)にも対応しています。
刃先が鋼製で食い込み抜群です。
用途石こうボード用。
適合ビス3~6mm
頭部径(Φmm)13
長さ(mm)25
トラスコ品番355-6395
材質(本体)特殊樹脂
質量(g)49
適合材石こうボード
材質(先端)鋼
最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)
1パック(35本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工。鋭い先端構造により、正確な位置決めができる。下穴不要で作業性に優れる。GL工法にも最適。
全長(mm)25
全長L(mm)25
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。