ねじ・ボルト・釘 :「サンダー ステンレス」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用 仕様クロムフリー 種別全ねじ 頭径D(Φmm)10.5 ねじピッチp(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.3 ねじ径d(Φmm)4.5
1箱(500本)ほか
9,298 税込10,228
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。カラーは標準で6色頭部塗装。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用 仕様クロムフリー 種別全ねじ 頭径D(Φmm)10.5 ねじピッチp(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.3 ねじ径d(Φmm)4.5
1箱(500本)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンクリート用のビスです。
種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.3 ドリル径(Φmm)3.2 全長L(mm)20 頭部形状D=6皿頭 仕上パシペート ねじ径d3.8 頭径D(Φmm)6 ねじサイズ3.8×20 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)1.9
1箱(200本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります