ねじ・ボルト・釘 :「チョウク」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)
表面処理黒色酸化被膜
穴の形状六角穴
強度区分14.9
1袋(2個)
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質鉄
ピッチ(mm)3.5
アズワン品番64-7962-75
入数1
ねじサイズM30
1袋
¥770
税込¥847
欠品中
材質鉄
ピッチ(mm)2.5
アズワン品番64-7962-73
入数2
ねじサイズM18
1袋(2個)
¥320
税込¥352
翌日出荷
1袋
¥610
税込¥671
翌日出荷
用途高さ調整/座面の陥没防止
材質(本体)S45C相当/四三酸化鉄被膜(黒)
1袋入数(個)10
1箱(250個)
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
ねじの呼びW3/16
材質鉄
表面処理クロメート
タイプRタイプ
寸法H(mm)11
寸法A(mm)(最小)8
ねじの種類ナット
寸法D(mm)21
寸法B(mm)約6
寸法C(mm)(最小)4
寸法J(mm)6
寸法G1(mm)(最大)3.5
寸法G2(mm)(最大)4.5
1箱(1300個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
1箱(250個)
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)
表面処理黒色酸化被膜
穴の形状六角穴
強度区分14.9
ねじの呼びM3
頭部形状超低頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。