ねじ・ボルト・釘 :「ドア枠 木材」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に 適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 材質スチール 表面処理セラミック系シルバー
1箱(135本)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。 太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。 薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。 パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。 材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメート 適合ドライバーNo.2
1箱(400本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に 適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 材質ステンレス(SUS410) 表面処理パシペート 適合ドライバープラスNo.2
1箱(55本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に 材質スチール タイプ全ねじ 下穴径(Φmm)3.4~3.5 表面処理セラミック系シルバー 頭部径(Φmm)10 適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 適合ドライバープラスNo.2 呼び寸法d(mm)4
1箱(150本)ほか
859 税込945
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。 太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。 薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。 パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。 材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート ねじピッチ(mm)2.82(9山) 適合ドライバーNo.2
1箱(250本)ほか
5,898 税込6,488
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に 適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 材質スチール 表面処理セラミック系シルバー 適合ドライバープラスNo.2
1箱(420本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に 適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 材質ステンレス(SUS410) 表面処理パシペート タイプ全ねじ 適合ドライバープラスNo.2
1箱(200本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなど 材質スチール 呼び径(mm)5 下穴径(Φmm)4.3 表面処理ジオメット処理 頭部形状シンワッシャー頭 埋め込み深さ(mm)30 適合ビットNo.2 最大引張荷重(kN)3.3 頭部高さ(mm)2.6 適合ドライバープラスNO.2 穿孔径(mm)4.3 呼び径d(mm)5
1パック
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。
仕様●呼び径d(mm):5.0●下穴径(mm):4.3●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):3.3●穿孔深さ(mm):55-t●頭部高(mm):2.6●穿孔径(mm):4.3●使用ビット:No.2●首下長(mm):45●頭部形状:シンワッシャー頭●頭部径(mm):12.0●呼び径:5●パック入●材質/仕上:ステンレス SUS410、表面処理:スパック処理●引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/mm2の値です。●下穴穿孔は、所定の穿孔径で行ってください。●下穴の切粉は必ず除去してください。●呼び径4のサイズは、ドライバー(手動)で施工してください。●過剰な締め付けは行わないでください。必要以上に締付けると、ねじの折れや頭飛びする恐れがあります。●原産国:日本●コード番号:364-1745 アズワン品番67-2305-77
1パック(70本)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に 適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 材質スチール 表面処理セラミック系シルバー タイプ全ねじ 適合ドライバープラスNo.2
1箱(95本)ほか
859 税込945
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トライリードは木割れを起こさずきれいに仕上げることを追求した細ビスです。木材だけでなく、MDFの木口などにも下穴なしで施工できるので様々な用途に使えます。
用途ドア枠、引き出し、棚、吊棚への施工に。 材質鉄/クロメート 頭部径(Φmm)6.3 ビットヘクスローブビット T-10 ねじの呼び3mm
1箱(340本)ほか
4,020 税込4,422
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。
1パック(35本)ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。 トラスコ品番119-4789 材質スチール 長さ(mm)45 下穴径(Φmm)4.3 表面処理ジオメット処理 頭部形状サラ頭 埋め込み深さ(mm)30 適合材コンクリート・ブロック・木材用 ビット【使用十字ビット】No.2 最大引張荷重(kN)3.3 頭部高さ(mm)2.8 穿孔径(mm)4.3 穿孔深さ(mm)55-t 呼び径d(mm)5
1箱(350本)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。 トラスコ品番119-4859 材質スチール 長さ(mm)60 下穴径(Φmm)4.3 表面処理ジオメット処理 頭部形状サラ頭 埋め込み深さ(mm)30 適合ビット【使用十字ビット】No.2 外形寸法(縦×横)(mm)228+50×312 最大引張荷重(kN)3.3 頭部高さ(mm)2.8 内寸法(縦×横)(mm)225+50×229 穿孔径(mm)4.3 穿孔深さ(mm)70-t 呼び径d(mm)5
1箱
3,198 税込3,518
4日以内出荷

キレイな仕上がりとドライバービットとのフィット感にこだわった製品です。小さな頭部とバリやササクレの起きにくい頭部形状によって施工後も目立ちません。
用途窓/ドア枠、造作家具の組み立てなど細い木材の接合に。 種別半ねじ 材質鉄/クロメートめっき ビット十字ビット NO.2
1箱(400本)ほか
2,290 税込2,519
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に 材質ステンレス(SUS410) タイプ全ねじ 下穴径(Φmm)3.4~3.5 表面処理パシペート 頭部径(Φmm)10 適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 適合ドライバープラスNo.2 呼び寸法d(mm)4
1箱(135本)ほか
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に 材質スチール タイプ全ねじ 下穴径(Φmm)3.4~3.5 表面処理セラミック系シルバー 頭部径(Φmm)7.2 適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 適合ドライバープラスNo.2 呼び寸法d(mm)4
1箱(420本)ほか
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります