ねじ・ボルト・釘 :「ネジ留め」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(150個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。 材質プラグ:ナイロン、ネジ:ステンレス(SUS410) 適合材モルタル・コンクリート・ブロック等 頭部トラス
1パック(75本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1パック(6個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

メイワパーツプラネジ
ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。
頭径(Φmm)15 適合穴径(Φmm)7
1パック(1000個)
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。
材質PE ナチュラル 頭径(Φmm)9.5 適合穴径(Φmm)5
1パック(50個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。
材質PE 頭径(Φmm)15 適合穴径(Φmm)7
1パック(50個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途水切り + サイディング留め 吊り子留め その他様々な用途に 材質 適合板厚(mm)1.6~4.5
1箱(200本)ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
1セット(10個)ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ターボドライバ用ねじです。二条ねじで木下地・薄鋼板下地に対応しています。
用途石こうボードへのねじ留め付け(ターボドライバ使用)。 トラスコ品番102-2066 材質 質量(kg)6
1箱(100本×20巻)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

変則ねじピッチで・・・。ググッ!と引寄せ。ガッチリ!締結。空回り減少!。反った木材のねじ留めにW引寄せビスが効果を発揮!
用途木材 仕様クロメート 材質
1箱(430本)ほか
1,339 税込1,473
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

変則ねじピッチで・・・。ググッ!と引寄せ。ガッチリ!締結。空回り減少!。反った木材のねじ留めにW引寄せビスが効果を発揮!
用途木材 仕様イエロークロメート 材質 全長(mm)42 呼び径(mm)4.2 ねじ(mm)15
1箱(100本×5パック)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用 表面処理ユニクロ 材質SWRCH18A 呼び径(mm)4.2 適合ドライバープラス#2
1パック(120本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

合板にねじ留めだけで耐震性能向上、壁倍率5倍が可能です。切れ味がよいドリルポイント。木材に無理な力をかけず、硬い木も下穴無しで締結できます。インパクトドライバーで手軽に施工できます。釘より硬いため剛性が高く、タッピングねじよりしなやかなため、ねばりを発揮させ、釘より大きな頭部径(Φ8.5)により合板のすり抜けを防ぎ、最大耐力を大幅に向上させました。抜群の耐食性と、環境に優しい表面処理を施しています。
用途木造合板。住宅用外壁。各種金物取付。耐震改修。 材質鋼製 トラスコ品番855-8090 質量(g)200 2018年トラスコ掲載ページ2 0461
1セット(50本)
979 税込1,077
当日出荷

プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。 プラグ外径(Φmm)6 下穴径(Φmm)6 材質ステンレス 頭部形状トラス 仕上ステンレス 適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
1パック(15本)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィッシャーGKM (100本入り)
石こうボード用金属アンカーです。 シャープなセルフタッピングネジ形状がより確実な留めつけを実現します。
用途石こうボード用 適合ビス頭径(mm)4~5 長さ(mm)31 トラスコ品番494-1675 材質 質量(g)412 適合材石こうボード 最大引張荷重(kN)0.24kN
1セット(100本)
8,598 税込9,458
9日以内出荷

フィッシャーGK (100本入り)
石こうボード用プラスチックアンカーです。 シャープなセルフタッピングネジ形状がより確実な留めつけを実現します。
用途石こうボード用 適合ビス頭径(mm)4~5 長さ(mm)22 トラスコ品番494-1969 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)160 適合材石こうボード 最大引張荷重(kN)0.18
1セット(100本)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

フィッシャーGKプラグ グリーン
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 シャープなセルフタッピングねじ形状がより確実な留めつけを実現します。
用途石こうボード用 適合材石こうボード 材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6) 長さ(mm)22 トラスコ品番779-5441 セット内容専用工具GKW 質量(g)127 許容荷重(kN)(引張0.07 最大引張荷重(kN)0.18 適合ビス頭径(mm)4 最小ねじ深さ(mm)(貫入)25
1セット(90本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ニッケル組ネジ
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。継手と組み合わせることによって長さの調整が可能です。
用途ネジ止め使用のベルトやカバンのショルダー部分の留め具としてなどに。 材質スチール 呼び径(mm)3.5 外径(Φmm)4.5 表面処理ニッケル 頭径(mm)9
1箱(2本×5パック)ほか
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ニッケル組ネジ 継手
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。継手と組み合わせることによって長さの調整が可能です。
用途ネジ止め使用のベルトやカバンのショルダー部分の留め具としてなどに。長さの調節に。 材質真鍮 呼び径(mm)M3.5 外径(Φmm)4.5 表面処理ニッケル
1箱(4本×5パック)
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
1パック(100本)ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
仕様●全長(mm):40●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):0.9●呼び径d(mm):6.0●頭部径(mm):12.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):2.0●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):2.0~3.0●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4847 アズワン品番67-2305-78
1パック(50本)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
仕様●全長(mm):35●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):0.5●呼び径d(mm):4.0●頭部径(mm):8.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):1.3●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):1.0~1.5●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:呼び径4.0のサイズは、ドライバー(手動)で施工してください。●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4833 アズワン品番67-2305-86
1パック(100本)
3,198 税込3,518
4日以内出荷

穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
仕様●全長(mm):40●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):0.9●呼び径d(mm):6.0●頭部径(mm):10.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):2.4●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):2.0~3.0●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4835 アズワン品番67-2305-80
1パック(50本)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
仕様●全長(mm):60●埋込深さ(mm):40●引張最大荷重(kN):1.0●呼び径d(mm):6.0●頭部径(mm):10.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):2.4●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):2.0~3.0●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4778 アズワン品番67-2305-74
1パック(50本)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
仕様●全長(mm):60●埋込深さ(mm):50●引張最大荷重(kN):0.8●呼び径d(mm):5.0●頭部径(mm):10.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):1.7●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):1.5~2.2●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4807 アズワン品番67-2305-76
1パック(100本)
5,398 税込5,938
4日以内出荷

仕様長さ = 6mmねじサイズ(メートル法) = M2ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = スロットステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンDIN85に準拠したねじ山. マイナスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭マイナス小ねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外の製品をお求めの場合は、スチール製や黄銅製の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール製、スチール製、及びニッケルめっき黄銅製のマイナス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. メートル系ねじ、A2ステンレススチール製なべ頭マイナス小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proなべ頭マイナス小ねじは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最大800 ℃まで使用可能. 医療用 ほとんどの食品用途 構造 家庭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
749 税込824
当日出荷

仕様長さ = 6mmねじサイズ(メートル法) = M3.5ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーンDIN7985に準拠したねじ山. プラスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭小ねじを取り揃えています。 A2ステンレス鋼以外の製品をお求めの場合は、スチールや黄銅の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレス鋼、スチール、ニッケルめっき黄銅のプラス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. A2ステンレス鋼十字穴なべ頭小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proステンレス鋼なべ頭プラス小ねじは、組み立てがやりやすくなるように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性. 代表的用途. 軽工業 家庭用電気機器 電子. 軽工業 家庭用機器 電子 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化DIN965規格に適合したねじ山. プラスドライバが必要です。 さまざまなねじサイズ及び長さの皿頭小ねじを取り揃えています。 お求めのものが光沢亜鉛めっきスチールでない場合は、ステンレススチール及びニッケルめっき黄銅製の十字穴皿頭小ねじも用意しています。 留め具セレクションガイドを参照してください。. メトリックねじBZPスチール. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proの高品質の光沢亜鉛めっき皿頭小ねじは、組み立てやすいように設計されています。十字穴皿頭ねじは、材料にヘッドを埋め込みたい場合に最適です。. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ. 特長と利点:. リサイクル可能. 代表的用途. 基板のプロトタイピング 基板取り付け メンテナンス及び修理全般 軽負荷の固定用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
499 税込549
当日出荷

仕様長さ = 8mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = なべ形材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化DIN7985に準拠したねじ山. プラスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭小ねじを取り揃えています。 お求めのものが光沢亜鉛めっきスチールでない場合は、ステンレススチール及びニッケルめっき黄銅製の十字小ねじも用意しています。 留め具セレクションガイドを参照してください。. RS亜鉛めっき十字穴なべ頭小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RSの業務用品質の光沢亜鉛めっき十字なべ頭小ねじは、組み立てやすいように設計されています。. 特長及び利点. 代表的用途. ある程度の腐食耐性 リサイクル可能 非磁性. 屋内の乾燥した環境向け 基板のプロトタイピング 基板取り付け メンテナンス及び修理全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
579 税込637
当日出荷

仕様長さ = 8mmねじサイズ(メートル法) = M2.5ねじ山ピッチ = 0.45材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーンDIN7985に準拠したねじ山. プラスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭小ねじを取り揃えています。 A2ステンレス鋼以外の製品をお求めの場合は、スチールや黄銅の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレス鋼、スチール、ニッケルめっき黄銅のプラス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. A2ステンレス鋼十字穴なべ頭小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proステンレス鋼なべ頭プラス小ねじは、組み立てがやりやすくなるように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性. 代表的用途. 軽工業 家庭用電気機器 電子. 軽工業 家庭用機器 電子 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
919 税込1,011
当日出荷

仕様長さ = 5mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化DIN965規格に適合したねじ山. プラスドライバが必要です。 さまざまなねじサイズ及び長さの皿頭小ねじを取り揃えています。 お求めのものが光沢亜鉛めっきスチールでない場合は、ステンレススチール及びニッケルめっき黄銅製の十字穴皿頭小ねじも用意しています。 留め具セレクションガイドを参照してください。. メトリックねじBZPスチール. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proの高品質の光沢亜鉛めっき皿頭小ねじは、組み立てやすいように設計されています。十字穴皿頭ねじは、材料にヘッドを埋め込みたい場合に最適です。. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ. 特長と利点:. リサイクル可能. 代表的用途. 基板のプロトタイピング 基板取り付け メンテナンス及び修理全般 軽負荷の固定用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
419 税込461
当日出荷

仕様長さ = 80mmねじサイズ = M6材料 = 鋼スチールタイプ = 高張力鋼グレード = 8.8仕上げ = 光沢亜鉛めっきねじ山ピッチ = 1DIN931に準拠したねじ山. トルクレンチ又はスパナが必要 さまざまなねじサイズと長さの六角ヘッドボルトを取り揃えています。 8.8高張力スチール以外の製品をお求めの場合は、ステンレススチール製の留め具も用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. 高伸張ボルト - BZPスチール - メートルねじ. 六角ボルトは、部分的にねじ山が施されており、ナット又はねじ穴に使用することができます。 このボルトはレンチで締め付けます。 RS Pro高張力六角ボルトは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性. 構造 機械修理 屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
特価
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様ねじサイズ = M4長さ = 10mmねじ山ピッチ = 0.7mmヘッド形状 = 六角穴材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックDIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 メーカーでは様々なねじサイズと長さが揃ったA2 (304)ステンレススチール製の六角穴付きねじを取り揃えています。 A2ステンレススチール以外のねじについては、DIN規格912に準拠するスチール素材色、光沢亜鉛めっきスチール、チタン、A4 (316)ステンレススチール製六角穴付きねじもご用意しています。. A2ステンレススチール六角ソケット頭ねじ、メトリックねじ. RS Pro六角穴付きねじは、ヘッドが狭く、手が届きにくい場所での使用に最適です。 飲食料品、自動車、航空宇宙などの様々な業界における機械修理やメンテナンスに適しています。 このシリーズの留め具製品は、A2 (304)ステンレススチール製で、飲食料品での使用に最適です。 A2ステンレススチールは優れた耐腐食性を備えていますが、A4 (316)よりも価格はお手頃です。 A4 (316)は優れた耐腐食性を備えています. 特長と利点. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能 六角穴付きねじ すべてのヘッド形状で最強 ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 電子用途 宅内用途 医療用 車載用途 施設及びメンテナンス用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
特価
2,698 税込2,968
当日出荷

仕様ねじサイズ = M6長さ = 20mmねじ山ピッチ = 1mmヘッド形状 = 六角穴材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックDIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 メーカーでは様々なねじサイズと長さが揃ったA2 (304)ステンレススチール製の六角穴付きねじを取り揃えています。 A2ステンレススチール以外のねじについては、DIN規格912に準拠するスチール素材色、光沢亜鉛めっきスチール、チタン、A4 (316)ステンレススチール製六角穴付きねじもご用意しています。. A2ステンレススチール六角ソケット頭ねじ、メトリックねじ. RS Pro六角穴付きねじは、ヘッドが狭く、手が届きにくい場所での使用に最適です。 飲食料品、自動車、航空宇宙などの様々な業界における機械修理やメンテナンスに適しています。 このシリーズの留め具製品は、A2 (304)ステンレススチール製で、飲食料品での使用に最適です。 A2ステンレススチールは優れた耐腐食性を備えていますが、A4 (316)よりも価格はお手頃です。 A4 (316)は優れた耐腐食性を備えています. 特長と利点. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能 六角穴付きねじ すべてのヘッド形状で最強 ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 電子用途 宅内用途 医療用 車載用途 施設及びメンテナンス用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
特価
3,198 税込3,518
当日出荷

仕様ねじサイズ = M5長さ = 60mmねじ山ピッチ = 0.8mmヘッド形状 = 六角穴材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A4, 316仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックDIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 A4 (316)ステンレススチール製六角ソケットねじをご用意。様々なねじサイズと長さを取り揃えています。 A4ステンレススチール以外のねじについては、DIN規格912に準拠するスチール素材色、光沢亜鉛めっきスチール、チタン、A2 (304)ステンレススチール製六角穴付きねじもご用意しています。. メートルねじA4六角穴付きねじ. RS Pro六角穴付きねじは、ヘッドが狭く、手が届きにくい場所での使用に最適です。 飲食料品、自動車、航空宇宙などの様々な業界における機械修理及びメンテナンス用途に適しています。 このシリーズの留め具製品は、A4 (316)ステンレススチール製で、飲食料品、オフショア及び海洋業界での使用に最適です。 A4 (316)ステンレススチールは、A2ステンレススチールよりも耐腐食性が優れていますが、高価です。ただし、耐腐食性に優れたチタンよりもお手頃です。. 特長と利点:. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能 六角穴付きねじはすべてのヘッド形状で最強 ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 電子用途 宅内用途 医療用 車載用途 施設及びメンテナンス用途 オフショア及び海上用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
特価
7,398 税込8,138
当日出荷

仕様長さ = 12mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = スロットステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンDIN85に準拠したねじ山. マイナスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭マイナス小ねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外の製品をお求めの場合は、スチール製や黄銅製の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール製、スチール製、及びニッケルめっき黄銅製のマイナス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. メートル系ねじ、A2ステンレススチール製なべ頭マイナス小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proなべ頭マイナス小ねじは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最大800 ℃まで使用可能. 医療用 ほとんどの食品用途 構造 家庭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様長さ = 16mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = スロットステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンDIN85に準拠したねじ山. マイナスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭マイナス小ねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外の製品をお求めの場合は、スチール製や黄銅製の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール製、スチール製、及びニッケルめっき黄銅製のマイナス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. メートル系ねじ、A2ステンレススチール製なべ頭マイナス小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proなべ頭マイナス小ねじは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最大800 ℃まで使用可能. 医療用 ほとんどの食品用途 構造 家庭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様長さ = 5mmねじサイズ(メートル法) = M2.5ねじ山ピッチ = 0.45材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーンDIN7985に準拠したねじ山. プラスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭小ねじを取り揃えています。 A2ステンレス鋼以外の製品をお求めの場合は、スチールや黄銅の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレス鋼、スチール、ニッケルめっき黄銅のプラス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. A2ステンレス鋼十字穴なべ頭小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proステンレス鋼なべ頭プラス小ねじは、組み立てがやりやすくなるように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性. 代表的用途. 軽工業 家庭用電気機器 電子. 軽工業 家庭用機器 電子 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様長さ = 40mmねじサイズ = M8材料 = 鋼スチールタイプ = 高張力鋼グレード = 8.8仕上げ = 透明不動態化、亜鉛ねじ山ピッチ = 1.25DIN931に準拠したねじ山. トルクレンチ又はスパナが必要 さまざまなねじサイズと長さの六角ヘッドボルトを取り揃えています。 8.8高張力スチール以外の製品をお求めの場合は、ステンレススチール製の留め具も用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. 高伸張ボルト - BZPスチール - メートルねじ. 六角ボルトは、部分的にねじ山が施されており、ナット又はねじ穴に使用することができます。 このボルトはレンチで締め付けます。 RS Pro高張力六角ボルトは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性. 構造 機械修理 屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
特価
2,698 税込2,968
当日出荷

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング