ねじ・ボルト・釘 :「プラスチック ネジ穴補修」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。 両面テープや接着剤と違い貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。 ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。 プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として 材質ポリプロピレン(PP)
1セット(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

リコイルジャパンリコイル M11-1.50×2D
エコ商品
めねじの補修・補強の強い味方 つぶれた めねじを元のねじサイズのまま補修できる アルミなど軟質材のめねじを補強して、軽量化・繰り返し性アップ 豊富な材質・サイズ展開により、特殊な使用環境にも対応可能 リコイルはつぶれためねじを元のねじサイズのまま補修することができる金属製ワイヤーインサートです。 アルミニウムやマグネシウム・プラスチック等の軽量素材に挿入することにより、十分な組立強度が確保できます。 挿入前のリコイルは母材のねじ穴よりも大きく設計されています。軽く絞り込みながら挿入した後は、穴の外に向かってばね作用が働き、母材に突っ張るため抜けません。 また元のめねじより強い補強ができます。 アルミニウム合金マグネシウム合金やのような強度の低い素材でもリコイルを挿入することで強度の高いボルトを使用することができるため、ボルトサイズを小さくでき部品の軽量化が可能になります。 ISO9001、ISO/TS16949認証による管理のもとで全世界に提供しています。
自由巻数(±1/4)12.55 自由外径最大(Φmm)13.25 自由外径最小(Φmm)12.95 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1袋(10個)ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります