ねじ・ボルト・釘 :「ボード アンカー 耐 荷重」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
商品豆知識
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。
材質鋼材
表面処理三価クロメート
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用
ねじの呼びM4
外径(mm)8
材質鉄
表面処理ユニクローム
適合材石膏ボード
空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等
適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上
頭径(Φmm)15
全長(mm)30
付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)
材質ナイロン(ガラス繊維入)
中空壁用。
ねじの着脱が自在。
簡単な施工で均一仕上がり。
スチール製で耐火性に優れる。
取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。
音響機器取り付け。
棚受け取り付け。
ねじ径dM4
外径D(Φmm)6.8
ドリル径(Φmm)9.0
材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)
用途設備、内装
ドリル径(Φmm)8
ボードアンカーは、ネジや釘の使えない新建材、石膏ボードにも裏板、同ぶちなしで器具の取付けができます。
取付けはお手持ちのドライバーで片側より作業でき、ビスの取付け、取外しは何度でも可能です。
用途石膏ボード等中空壁への機材取付けに。
適合材石膏ボード等
4つの支点でガッチリ止まる!
取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る!
360度均等にロック!
ドライバー1本で施工完了
GL工法使用可能!
使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5
長さ(mm)25.7
十字穴番号No.2
材質ガラス繊維入り・ナイロン66
供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
用途石こうボード用プラグ
サイズ14×27mm
材質6ナイロン+ガラス繊維入り
適合材石こうボード
。下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●ビス無
適合材石膏ボード
アズワン品番65-9316-89
1箱(10個)
¥445
税込¥490
翌日出荷
簡単施工で均一な仕上がり。
ねじの着脱が自在。
スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。
カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
表面処理三価クロメート
材質スチール
適合材中空壁
下穴不要。
共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。
位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。
取付ねじ径(Φmm)4.0
ねじ長さ(mm)取付物の厚み+25以上
材質亜鉛ダイカスト
表面処理電気亜鉛メッキ
適合材石膏ボード
最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)311、(9.5mmボード)231、(12.5mmボード+12.5mmボード)481
1パック(12本)
¥669
税込¥736
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。
適合材コンクリートブロック、木材
下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●付属品:皿ビス(4.5×30mm)●ビス有
適合材石膏ボード
アズワン品番65-9316-90
1箱(10個)
¥500
税込¥550
翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用
適合材コンクリート
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
液剤がスポンジと壁を硬化させ強化! ネジの効きも抜群!
振動が断続して加わっても強度にほとんど変化がありません
同一箇所に複数回ネジが効きます
万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再施工できます
フタをしっかり締めて密閉状態であれば液は硬化しません
スポイトは市販品もお使いいただけます
用途固めて強化! 石膏ボードにネジが使える! 、石膏ボードだけでなく薄ベニヤ・MDFにも! 、使用可能な壁等の素材:石膏ボード、薄ベニヤ、バーチ、MDF(その他木材全般)、ALC、コンクリート、ブロック、タイル、取り付け対象品:カーテンレール、タオル掛け、タオルリング、フック(衣装、帽子掛け)、鏡、ピクチャーレール、額縁、掛け時計、耐震用金具、エアコン、トイレットペーパーホルダー、吊り戸、棚、電話器、配電盤、リモコン、各種配管支持材、簡易手すり、その他の用途:ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして、石膏ボード、薄ベニヤ、ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)
材質ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
耐荷重(kg)35
1セット(6mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
石膏ボード・合板への器具取付けに!
ねじ径M4
直径(Φmm)(ビス)4
ドリル径(Φmm)9
材質スチール
表面処理亜鉛メッキ
頭部形状ナベ頭+、-
適合材石膏ボード・合板
供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。改良型でより機能が向上
火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。
適合ビス頭径(mm)4
タッピング呼び径(mm)4
ボックスビス呼び径(mm)4
頭部径(Φmm)13.5
全長(mm)26
トラスコ品番356-8822
材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ
質量(g)110
適合材石こうボード
最大引張荷重(kN)0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
1箱(30本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。
仕様太さ:M4
材質鉄
下穴径(Φmm)3.4
表面処理イオニスコート
頭部高さ(mm)2.9
適合ドライバープラスNO.2
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び径d(mm)4
傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。
仕様太さ:M4
材質鉄
下穴径(Φmm)3.4
表面処理イオニスコート
糸の長さ(m)100
頭部高さ(mm)2.2
カードサイズ(mm)154×90
適合ドライバープラスNO.2
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び径d(mm)4
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。
プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。
材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート
穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。
プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。
材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート
適合ドライバーNo.2
穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。
プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。
材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート
ねじピッチ(mm)1.4(18山)
下穴径(Φmm)3.4~3.5
最大引張荷重(kN)1.3
頭径D(Φmm)9.7
頭部高さ(mm)t:3
適合ドライバーNo.2
穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
寸法SL(mm)1.5
呼び径d(mm)4.2
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。