ねじ・ボルト・釘 :「マックエイト スペーサ」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時などに使用します。
1袋(10個)ほか
280 税込308
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
1袋(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

マックエイトプリント板用スペーサー中空型
エコ商品
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ
1袋(100個)
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,998 税込4,398
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
999 税込1,099
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,298 税込4,728
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

マックエイトプリント板用スペーサー六角型
エコ商品
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。 オス、オスタイプに出来ています。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,498 税込4,948
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マックエイト90°LED用スペーサー
エコ商品
3Φ、5ΦのLEDを直角に取付けることが出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れ直角に曲げて下さい。
材質PPS樹脂黒色(UL94V-0) 仕様リフロー可 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

はめ込むだけで取付けることのできるスペーサーです。 プリント基板をシャーシーに取付ける場合、プリント基板どうしを二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+85 取付穴径(Φmm)3.4~3.5(両側共) 取付可能板厚(mm)上側:1.2~1.6、下側:0.8~1.6
1袋(100個)
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マックエイトコンデンサースペーサー
エコ商品
コンデンサー等をプリント基板より浮かせる時に御利用下さい。
材質ナイロン(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-20~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マックエイトトランジスタースペーサー
エコ商品
トランジスター等をプリント基板より浮かせる時に御利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
989 税込1,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マックエイトLED用スペーサー
エコ商品
2色発光用LEDに使用出来るLEDスペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

マックエイト調整用スペーサー
エコ商品
材質フッ素樹脂(UL VW-1)黒色 使用温度範囲(℃)-40~+240 耐熱性ディップ、手半田、リフロー、いずれも可 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
549 税込604
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

マックエイト超耐熱スペーサー
エコ商品
高温で御使用になる場合に御利用下さい。
材質フッ素(UL94V-0) 仕上乳白色 使用温度範囲(℃)-55~+240 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,500 税込3,850
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マックエイト半田付用スペーサー
エコ商品
片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,398 税込3,738
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

マックエイトLED用スペーサー
エコ商品
LED用スペーサーに表示スペースがつきました。 色分け表示、文字表示も出来ます。 文字表示は、シール、シルク印刷、ゴム印で行なって下さい。 垂直取付、横取付、両方向に取付けることが出来ます。 横取付の場合は、LL-4以上の長さの物を御利用下さい。(安定性良好)
材質PBT樹脂(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 適合LED足ピッチ:2.54mm・2.5mm、頭径:5Φ・3Φ
1袋(100個)
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

マックエイト角型LED用スペーサー
エコ商品
角型LEDに使用出来るスペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,398 税込1,538
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

マックエイト45°LED用スペーサー
エコ商品
LEDを45°に取付けることが出来るスペーサーです。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。
材質LCP樹脂(UL94V-0) 仕様リフロー可 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷

マックエイトLED用スペーサー (横型)
エコ商品
LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マックエイト表面実装LED用スペーサー
エコ商品
表面実装LEDをかさ上げすることができます。 表面実装LEDをリード付きLEDと同様に扱い易くすることができます。 角形状の電極へ表面実装LEDを手半田付けしてください。
材質樹脂部:液晶ポリマー白色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合LED2012、3216、2520、3020(単色発光タイプ)
1袋(100個)
8,798 税込9,678
17日以内出荷

マックエイトLEDスペーサ 横型
エコ商品
横型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時に使用します。
材質樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
特価
380 税込418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マックエイトLED用スペーサー
エコ商品
LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 3本足のタイプにも使用出来ます。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

マックエイトPEEK(R)六角スペーサー
エコ商品
耐熱性、耐薬品性にすぐれたネジです。
材質PEEK(R)(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マックエイトプリント板用スペーサー六角型
エコ商品
全て樹脂で出来ているスペーサーです
材質特殊ポリアミド樹脂(UL94HB) 使用温度範囲(℃)-40~+125 締付トルク2.5kGF-Cm以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

マックエイトLED用スペーサー
エコ商品
LED頭径3Φに使用出来るLED用スペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

マックエイト表面実装用LEDスペーサー
エコ商品
リードタイプのLEDを表面実装用基板に取付けることが出来るLEDスペーサーです。 LSSしりーずは垂直取付型、LASシリーズは90°アングル取付型です。 スペーサー自体はリフロー温度(260℃20秒)に対応しています。
材質LCP樹脂黒色(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
1袋(100個)
1,798 税込1,978
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マックエイトPEEK(R)六角スペーサー
エコ商品
耐熱性、耐薬品性にすぐれた材質です。
材質PEEK(R)(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ
1袋(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

マックエイトプリント板用スペーサー丸型
エコ商品
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,500 税込3,850
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

マックエイト90°LED用スペーサー(3本足タイプ)
エコ商品
2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを直角に取付けることが出来ます。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れて直角に曲げて下さい。
材質PPS樹脂黒色(UL94V-0) 仕様リフロー可 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
1袋(100個)
2,798 税込3,078
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マックエイトプリント板用スペーサー丸型
エコ商品
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,598 税込2,858
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マックエイトLED用スペーサー(三段型)
エコ商品
LEDを三段に取付ける時に使用するスペーサーです。 LEDを頭径3Φ、5Φ用に2種類用意しています。
材質PPS樹脂(UL94V-0) 仕様リフロー可 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックエイトLED用スペーサー (二段型)
エコ商品
LED頭径3Φ、5Φに使用できます。 LEDを二段にすることができます。 LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。
材質PBT樹脂(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,600 税込3,960
9日以内出荷

マックエイトLED用スペーサー (連結タイプ)
エコ商品
LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 2.54mmピッチで20P連結していますので、連続してLEDを並べたい時に御利用下さい。 御希望の極数でカットして使用して下さい。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)にてカットして下さい。 縦でも横でも使用出来、3本足のLEDも取付可能です。
材質PCT樹脂(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
769 税込846
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マックエイト表面実装用LEDスペーサー
エコ商品
リードタイプのLEDを表面実装用基板に取付けることが出来るLEDスペーサーです。 35°、45°取付型です。 スペーサー自体はリフロー温度(260℃20秒)に対応しています。
材質LCP樹脂黒色(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
1袋(100個)
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マックエイト30°LED用スペーサー
エコ商品
LEDを30°に取付けることが出来るスペーサーです。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。 LT-6-30-1.5はLEDの足にストッパーがついているタイプに使用出来るようになっています。
材質LCP樹脂(UL94V-0) 仕様リフロー可 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,298 税込4,728
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります