ねじ・ボルト・釘 :「下穴用」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。
用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正に セット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS) 取扱説明書(1.2MB)
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化 材質SUS304
1パック(10個)ほか
211 税込232
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH) 種別全ねじ 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 JIS規格JIS B 1180規格品 強度4.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
1,239 税込1,363
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパン 動画あり
通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1パック(10個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

軽金属・木材・鋳鉄など柔かい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1箱(100個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

リコイルジャパンリコイルパケット
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(10個)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
セット内容ストレートシャンクドリル、ハンドタップ、インサートねじ挿入工具、折取工具、インサートねじ(20個) 材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:工具鋼
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

母体のめねじを強化する 耐久性のあるねじ結合ができる 簡潔なデザインができる 疲れ限度を増大する 容積重量を減少させる 不良品を簡単に更正する
材質ステンレス鋼 ねじの種類メートル並目ねじ
1袋(100個)
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具、タングレス)のスペアです。
用途インサート用ねじ切りに。 材質高速度工具鋼(HSS) 先端 精度4H シャンク径(mm)6.35 精度表記4H
1本
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リコイルジャパンインサートねじ リコイル
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(100個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質ステンレス鋼 ねじの種類メートル並目ねじ
1袋(10個)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。アダプター付きなので効率的な作業ができます。潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
セット内容アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、下穴用六角軸ドリル(シャンク径:6.35mm)、六角軸タップ(シャンク径:6.35mm)、六角軸インサートねじ挿入工具、六角軸折取工具、インサートねじ(10個) 材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入、折取工具:工具鋼
1セット
3,898 税込4,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KKVコーポレーションエンザート348型(三つ穴タイプ)
エコ商品
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 肉厚が薄く、外径が307/308型よりも小さく作られています。 スペースに制約がある場合に適しています。 外ねじと内ねじのピッチが同じです。 小外径用工具610 1型、620 1型工具をお使い下さい。(610型、620型工具も使用できます) 外径が小さいので、各種強度は307/308型よりも低下します。 金属材料に挿入すると割れる場合があります。
用途エンザートは主に直タップではねじバカを起こし易いアルミ合金材及びプラスティック材全般に使用されるインサートナットです。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。 材質快削鋼 三価クロメート 内ネジISO6H 外ネジワークススタンダード タイプ三つ穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。
用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1パック(5個)
609 税込670
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用 セット内容下穴用ドリル(M12以下)、リコイルタップ#2、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
1セット
7,998 税込8,798
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準的なめねじを作るフリーランニングタイプです。高温や錆に対する優れた耐性があります。潰れたねじの修復に最適です。
材質ステンレス
1袋(100個)
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

標準インサートの機能にさらにゆるみ止め効果をもたらせたものです。 中間部1~2巻が多角形になっており、ボルトをしっかりと締め付けます。
用途母体(軽合金・ダイカスト・鋳鉄・プラスチック・樹脂)のめねじを強化します。 材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
1パック(4個)ほか
659 税込725
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インサートねじの特殊な形状によってボルトを強く保持します。インサートねじ挿入後は衝撃や振動に強くなります。潰れたねじの修復、軽量素材のねじ山強化に最適です。
材質ステンレス
1袋(100個)
3,500 税込3,850
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リコイルジャパンリコイル
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。 内ネジ部はミリねじJIS規格対応品で挿入後にタング(引っかけて挿入する部分)の折取り作業の必要がありませんので作業時間が大幅に短縮できます。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に 材質ステンレス(SUS316)
1袋(100個)
5,898 税込6,488
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング