ねじ・ボルト・釘 :「丸頭木ネジ」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
商品豆知識
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2
呼び径4.2
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
頭部径(Φmm)約11
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な丸頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状トラス
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
色(頭部)黒
表面処理ユニクロ
頭部形状トラス
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別半ネジ
仕上素地
材質真鍮
仕様規格:DIN95、皿頭
頭部形状丸
穴の形状マイナス
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な丸頭です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS-XM7
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な丸頭です。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。
種類ロゼットワッシャー
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。
材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ
種類ロゼットワッシャー
カールPCプラグ2種類(赤・黄)と使用ねじをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。PCプラグ5x25(赤)_30本。PCプラグ6x35(黄)_30本。鉄/ユニクロ木ねじ丸頭2.7x25_30本。鉄/ユニクロ木ねじ丸頭3.5x32_30本。鉄/ユニクロ木ねじ皿頭2.7x25_30本。鉄/ユニクロ木ねじ皿頭3.5x32_30本
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取り付けに。
セット内容PCプラグ5×25(赤)_30本、PCプラグ6×35(黄)_30本、鉄/ユニクロ木ねじ丸頭2.7×25_30本、鉄/ユニクロ木ねじ丸頭3.5×32_30本、鉄/ユニクロ木ねじ皿頭2.7×25_30本、鉄/ユニクロ木ねじ皿頭3.5×32_30本
色赤・黄
ケース寸法(mm)233×170×H34
適合材コンクリート、ブロック、タイル
1セット
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
カールPCプラグ2種類(緑・青)と使用ねじをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。PCプラグ7x35(緑)_20本。PCプラグ8x45(青)_20本。鉄/ユニクロ木ねじ丸頭4.5x32_20本。鉄/ユニクロ木ねじ丸頭5.1x45_20本。鉄/ユニクロ木ねじ皿頭4.5x32_20本。鉄/ユニクロ木ねじ皿頭5.1x45_20本
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取り付けに。
色青・緑
ケース寸法(mm)233×170×H34
適合材コンクリート、ブロック、タイル
1セット
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
長さL(mm)35
ねじ径d(Φmm)4
種別全ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状皿
1セット(1000個)
¥24,980
税込¥27,478
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)3.5
種別全ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状皿
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)3.5
種別全ネジ
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状皿
穴の形状十字
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)3
種別全ネジ
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状皿
穴の形状十字
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)4
種別全ネジ
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状皿
穴の形状十字
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
長さL(mm)12
ねじ径d(Φmm)2.5
材質真鍮
仕様規格:DIN96、丸頭
頭部形状皿
1セット(500個)
¥9,098
税込¥10,008
23日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)3.5
種別全ネジ
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
タイプビッグパック
頭部形状皿
穴の形状十字
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別全ネジ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状皿
仕上亜鉛メッキ
穴の形状十字
ねじ径d(Φmm)3.5
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)4
種別全ネジ
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状皿
穴の形状十字
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別全ネジ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状皿
仕上ニッケルメッキ
穴の形状十字
ねじ径d(Φmm)3
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別全ネジ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状皿
仕上亜鉛メッキ
穴の形状十字
ねじ径d(Φmm)4
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
仕様ネジ頭タイプ:ナベ頭
種別全ネジ
材質スチール
タイプビッグパック
長さL(mm)30
頭部形状皿
仕上亜鉛メッキ
穴の形状十字
ねじ径d(Φmm)4
1セット(5000個)
¥22,980
税込¥25,278
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)3.5
種別全ネジ
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状皿
穴の形状十字
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)3
種別全ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状皿
穴の形状十字
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。