ねじ・ボルト・釘 :「仮設足場」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

固定式の仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。
表面処理(高ナット部・ネジ部)三価ホワイト ねじp1.8粗目ネジ 付属品ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
1箱(50本)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け 材質ステンレス
1個
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。 種別ミリねじ 材質スチール製
1箱(100本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)トルク式アンカー
ハンマー不要で安全施工!。内部コーンをインパクトドライバーで締付ることにより引張強度を確保します。コーン挿入量を検尺することで設置完了を管理可能です。施工時間の短縮、熟練度によらない安定した施工、使用後のアンカー撤去を実現。引張強度 25.8KN。再使用可能(付属のコーションシートに記載の通り、再使用前にはアンカーのチェックが必要です)。日本製
用途仮設足場取り付け、設備取り付けなど。 その他【設置工具】インパクトドライバ AC100V/充電式14.4V以上を推奨、六角ビット (対辺6mm)、トルクレンチ等 ねじ径W1/2 ねじ長さ(mm)20 ドリル径(Φmm)18 外径(Φmm)16.8 埋め込み深さ(mm)52 関連資料メーカーカタログ(1.55MB) 再利用コーションシート(1MB) 取扱説明書(1.55MB)
1箱(25個)
24,480 税込26,928
翌々日出荷

あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。
用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に 適合材コンクリート 材質ステンレス(SUS304相当)
1セット(50本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。
用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に 適合材コンクリート 材質スチール、電気亜鉛メッキ
1セット(50本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。 ねじの呼びM16 外径(mm)21.5 全長(mm)60 ねじ長さ(mm)25 ドリル径(Φmm)22.0 トラスコ品番329-0034 質量(g)243.2 表面処理3価ホワイト 最大引張荷重(kN)33.3
1パック(2個)
679 税込747
当日出荷

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。 材質(本体)スチール 適合材コンクリート
1パック(6本)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け 材質ステンレス
1箱(100個)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。 表面処理三価クロメート 種別インチねじ 材質スチール製
1箱(50本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。 材質(本体)スチール 適合材コンクリート
1パック(2本)ほか
679 税込747
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロッド推進力の反作用を利用して、アンカー本体とコーンを切離していく工法で、力をかけないで簡単にアンカーを引き抜くことができる。 アンカー本体のネジが打設の際、変形していても、力をかけることなく引抜ける。 アンカーを抜取るとき、ハツってコンクリートを破損する心配がない。
用途ダイヤコアドリル、ウオルソー、ワイヤソーなど、機械止めアンカーの抜取り。(※ダイヤコア:W3/8、W1/2 ※ウオルソー、ワイヤソー:M12、M16) 仮設用足場アンカーの抜取り。(W1/2、M12、M16、M20、M22) その他、不必要となったアンカーの抜取り。 仕様本体打込み式、引抜工法 作業手順1.躯体に埋込まれたカットアンカー(本体打込み式)のめねじに、「スリーブ本体」をねじ込みます。2.その上から、スリーブに挿入する「ロッド」を、アンカー底部のコーンに到達するまで回転させます。 次にロッド上部の六角頭をスパナ掛けすることによって、ロッド推進力の反作用でコーンを押さえつけ、カットアンカー本体とコーンを切離します。3.カットアンカー本体は、引抜きハンドルを両手で左右に揺さぶりながら躯体から引上げます。4.躯体の穴に残されたコーンは「専用抜取りホルダー」ではさみ取り、あとはブラシで穴中を清掃、モルタル、エポキシ樹脂などを埋込み補修して完了です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穿孔した孔の状態に追従し、膨張するため孔壁に均等に密着し、保持力を発揮します。穿孔→清掃→挿入→取付物締結の簡単施工による施工時間の短縮と専用工具が必要ありません。本体を打込み拡張させる必要がありませんので振動や打撃音の発生がなく、居ながら工事等に最適です。施工後、ボルトの取り外しが可能な為、仮設工事等に使用でき、ボルト撤去等の後処理が不要ですので工程削減に繋がります。一つのサイズで様々な穿孔深さに対応できます。施工が容易な為、人為的ミスによる強度不足の心配がありません。必要強度に応じて自由に穿孔深さを設定できるため、高耐力の接着アンカーの代替として使用可能です。金属系では拡張が困難な超高強度コンクリートでも通常時と同様の性能を発揮できます。
用途法面・斜面補強に。足場等の仮設工事に。防舷材取付に。橋脚補強に。耐震補強に。外壁養生台固定部に。 セット内容アンカー本体、ブッシュ 材質亜鉛合金
1箱(20セット)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります