ねじ・ボルト・釘 :「刻印 工具」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
手打ちタイプの専用工具です。施工完了時に刻印が残り、施工管理ができます。持ち手保護カバー付きです。
用途打ち込み式アンカーEA2の打ち込みに。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。
用途コンクリート、石材用。
2018年トラスコ掲載ページ2 0501
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製
質量(kg)0.8
寸法E0.8
許容荷重(N)7500
寸法D25.4
寸法F22.6
寸法G12.7
寸法NM16×2
寸法A93
寸法B38.5
寸法C23.8
寸法H63.5
寸法J70
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L23.11
推奨締付トルク(N・m)50
寸法K97
寸法M最大19
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製
質量(kg)0.8
寸法E0.8
許容荷重(N)15000
寸法D25.4
寸法F22.6
寸法G12.7
寸法NM16×2
寸法A93
寸法B38.5
寸法C23.8
寸法H63.5
寸法J70
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L23.11
推奨締付トルク(N・m)50
寸法K97
寸法M最大19
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製
質量(kg)0.43
寸法E1.2
許容荷重(N)3500
寸法D19.1
寸法F17.9
寸法G7.9
寸法NM12×1.75
寸法A50.8
寸法B27.8
寸法C19.1
寸法H44.5
寸法J12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L16.26
推奨締付トルク(N・m)25
寸法K66.7
寸法M最大16
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製
質量(kg)0.42
寸法E1.2
許容荷重(N)2500
寸法D19.1
寸法F17.9
寸法G7.9
寸法NM10×1.5
寸法A50.8
寸法B27.8
寸法C14.6
寸法H44.5
寸法J12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L16.26
推奨締付トルク(N・m)10
寸法K66.7
寸法M最大13
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製
質量(kg)0.43
寸法E1.2
許容荷重(N)7000
寸法D19.1
寸法F17.9
寸法G7.9
寸法NM12×1.75
寸法A50.8
寸法B27.8
寸法C19.1
寸法H44.5
寸法J12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L16.26
推奨締付トルク(N・m)25
寸法K66.7
寸法M最大16
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製
質量(kg)1.39
寸法E0.8
許容荷重(N)20000
寸法D25.4
寸法F22.6
寸法G12.7
寸法NM20×2.5
寸法A93
寸法B38.5
寸法C30.2
寸法H63.5
寸法J70
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L23.11
推奨締付トルク(N・m)80
寸法K97
寸法M最大22
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製
質量(kg)1.39
寸法E0.8
許容荷重(N)10000
寸法D25.4
寸法F22.6
寸法G12.7
寸法NM20×2.5
寸法A93
寸法B38.5
寸法C30.2
寸法H63.5
寸法J70
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L23.11
推奨締付トルク(N・m)80
寸法K97
寸法M最大22
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製
質量(kg)0.42
寸法E1.2
許容荷重(N)5000
寸法D19.1
寸法F17.9
寸法G7.9
寸法NM10×1.5
寸法A50.8
寸法B27.8
寸法C14.6
寸法H44.5
寸法J12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L16.26
推奨締付トルク(N・m)10
寸法K66.7
寸法M最大13
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。
重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)
上部フランジに許容荷重を刻印。
天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。