ねじ・ボルト・釘 :「化粧 座金」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
材質ステンレス
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
径の大きい厚さのあるワッシャーです。
ヘアーライン仕上げで装飾的に使用できます。
用途ワッシャーとして使用
質量(g)22
種類化粧座金
寸法L(mm)36
寸法d(mm)6.8
寸法W(mm)3
径の大きい厚さのあるワッシャーです。
ヘアーライン仕上げで装飾的に使用できます。
用途ワッシャーとして使用
質量(g)54
種類化粧座金
寸法L(mm)50
寸法d(mm)10
寸法W(mm)4
径の大きい厚さのあるワッシャーです。
ヘアーライン仕上げで装飾的に使用できます。
ワッシャーとして使用。
ビスの頭隠し化粧キャップです。セットキャップワッシャーとご一緒にご使用ください。
用途ビス化粧キャップ
材質ポリエチレン
内径(Φmm)13
寸法H(mm)3.5
寸法L(Φmm)16
セットキャップワッシャーと一緒に使用する、ビスの頭隠し化粧キャップです
材質樹脂
寸法(外径×厚さ)(mm)17×4
ビスの頭隠し化粧キャップです。セットキャップワッシャーとご一緒にご使用ください。
用途ビス化粧キャップ
材質ポリエチレン
内径(Φmm)13
寸法H(mm)3.5
寸法L(Φmm)16
ビスの頭隠し化粧キャップです。セットキャップワッシャーとご一緒にご使用ください。
用途ビス化粧キャップ
材質ポリエチレン
内径(Φmm)13
寸法H(mm)3.5
寸法L(Φmm)16
ちょっと気になるビスの頭隠しリフォ-ムに最適です。屋内用。Zワッシャーとセットご使用ください。Zワッシャー(別売)とセットご使用ください。
用途ビスの頭隠し化粧に。リフォームのビス留めに。家具造り、取付ビスに。集成材(フリー板)の取付や造作家具造りなどに。
材質PE
直径(Φmm)16
本体厚さ(mm)4
ちょっと気になるビスの頭隠し、新築、リフォ-ムに最適です。屋内用 ミニワッシャーとセットご使用ください。ミニワッシャーとセットご使用ください。
用途ビスの頭隠し化粧に。リフォームのビス留めに。家具造り、取付ビスに。集成材(フリー板)の取付や造作家具造りなどに。
材質PE
厚さ(mm)3.6
直径(mm)14
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。