ねじ・ボルト・釘 :「十字穴付き小ねじ」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)SNFS-SD 十字穴付き小頭皿小ねじ
頭部形状小頭皿 材質SUSXM7 穴の形状十字穴
1パック(20個)
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。 材質(本体)鉄(SWCH) 表面処理ユニクローム 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度4.8
1パック(105個)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1袋(10個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ユニクローム 表面処理ユニクローム 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

頭部形状 材質SUSXM7 穴の形状十字穴
1パック(10個)ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SNF 十字穴付き小頭皿小ねじ
頭部形状小頭皿 材質SWCH 穴の形状十字穴
1パック(20個)
419 税込461
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付 材質低炭素鋼 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1個
特価
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。 材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度区分A2-50
1パック(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 表面処理3価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(47個)ほか
特価
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車 材質PC(ポリカーボネート) 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(50個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質PPS 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質PEEK 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH) 表面処理ユニクローム 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度4.8
1パック(105個)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明) ねじ規格並目
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)チタン十字穴付きなべ小ねじ
比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について
用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備 材質(本体)TW270(チタン1種) 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 耐熱温度(℃)180 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(50個)
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 ねじ規格並目 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) ねじ規格並目
1個
749 税込824
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) ねじ規格並目
1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%) ねじピッチ1 寸法L1(mm)3.9 1袋入数(個)10 寸法D1(mm)10.5 ねじ規格並目 寸法M(mm)M6 破断荷重(N)2028 ねじり破断トルク(N・m)2.05
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PPS / 十字穴付き皿小ねじ)
PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(50個)
特価
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SNPT チタン十字穴付きなべ小ねじ
材質チタン 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1個
119 税込131
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

頭部形状 材質チタン 穴の形状十字穴
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質PPS 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 1袋入数(個)10
1個
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) ねじピッチ0.35 寸法L1(mm)0.5 1袋入数(個)50 寸法D1(mm)2.3 ねじ規格並目 寸法M(mm)M1.6
1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インチねじタイプ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) 寸法L1(mm)0.08 1袋入数(個)10 寸法D1(mm)0.219 破断荷重(N)618 ねじの呼びNo.4-40UNC ねじり破断トルク(N・m)0.28
1個
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質高強度チタン 頭部形状 穴の形状十字穴
1個
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

頭部形状なべ 材質高強度チタン 穴の形状十字穴
1個
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります