ねじ・ボルト・釘 :「厨房機器」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。 仕様エコボックス入 材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)マンドレル(シャフト):ステンレス(SUS304相当)
1箱(300本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーPOPリベット
リベット、マンドレル材質共にステンレススチールを用いており高強度、高耐食性を必要とする個所に適しています。
用途厨房機器等。 材質(フランジ)ステンレス 材質(シャフト)
1箱(1000本)
46,980 税込51,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途厨房機器などに
1箱(1000本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リベット、マンドレル材質ともにステンレスを用いており、錆に強いリベットです。
用途厨房機器などに
1箱(1000本)
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準的な締結機能のポップリベットです。
用途厨房機器などに
1箱(1000本)
27,980 税込30,778
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。 トラスコ品番372-5308 質量(kg)0.98 リベット径(Φmm)6.4 適正かしめ板厚MAX(mm)12.7 適正かしめ板厚MIN(mm)9.5 下穴径(Φmm)6.5~6.6 リベット長さ(mm)18.9 材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305) 引張荷重(N)10500 材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS305) 剪断荷重(N)8500 フランジ径D(Φmm)12.5
1箱(100本)
18,980 税込20,878
当日出荷

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。 材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305) 材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS305)
1箱(500本)
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。 材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
1パック(55本)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。 材質ステンレス
1パック(20本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)
1箱(1000本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。 オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。 トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。 材質(フランジ)ステンレス(SUS305) 材質(シャフト)ステンレス(高張力ステンレス線)
1箱(500本)
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。 トラスコ品番549-7150 材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):高張力ステンレス リベット径(Φmm)2.4 下穴径(Φmm)2.5 リベット長さ(mm)5.5 引張荷重(N)1370 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断荷重(N)1230 かしめ可能板厚(mm)0.5~3.2 フランジ径(Φmm)4.8
1パック(65本)
1,098 税込1,208
当日出荷

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング