ねじ・ボルト・釘 :「吊り型枠」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。 材質(本体)スチール 適合材コンクリート
1パック(6本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。 種別ミリねじ 材質スチール製
1箱(100本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け 材質ステンレス
1個
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。 表面処理三価クロメート 種別インチねじ 材質スチール製
1箱(50本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け 材質ステンレス
1箱(100個)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。 ねじの呼びM16 外径(mm)21.5 全長(mm)60 ねじ長さ(mm)25 ドリル径(Φmm)22.0 トラスコ品番329-0034 質量(g)243.2 表面処理3価ホワイト 最大引張荷重(kN)33.3
1パック(2個)
739 税込813
当日出荷

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。 材質(本体)スチール 適合材コンクリート
1パック(2本)ほか
739 税込813
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)デッキタッチ SE デッキメイト S型
吊りボルトにハンガーを組付け後、デッキプレートに押し当て締付けるだけで取付け完了です。鋼製床型枠(デッキプレート・フラットデッキ)から、吊りボルトをつり下げて各種設備を支持する金具です。吊りボルトにハンガーを組付け後、デッキプレートに押し当て締付けるだけで取付け完了です。
用途デッキプレートへ取付け(支持)に。 トラスコ品番424-1580 寸法H(mm)20 使用荷重(kg)565 寸法D(mm)18 寸法W(mm)19 使用荷重(kN)5540
1袋(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング