ねじ・ボルト・釘 :「固定ネジ」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
ねじと相手部材の材質が異なるとき、水滴などの付着によって発生する腐蝕(異種金属接触腐蝕)を防止します。
表面処理が電気伝導性を小さくし、腐蝕の原因となる異種金属間の電池作用を抑制します。
異種金属接触腐蝕防止の効果期間は、溶融亜鉛メッキの約5倍です。
屋外で使用するアルミ部材の固定に適しています。
表面処理の密着性が高く、ナット自体の防錆効果にもすぐれています。
用途エアコン室外機の固定など屋外のねじ締結に
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
材質(本体)スティール/異種金属接触腐蝕防止処理
ねじと相手部材の材質が異なるとき、水滴などの付着によって発生する腐蝕(異種金属接触腐蝕)を防止します。
表面処理が電気伝導性を小さくし、腐蝕の原因となる異種金属間の電池作用を抑制します。
異種金属接触腐蝕防止の効果期間は、溶融亜鉛メッキの約5倍です。
屋外で使用するアルミ部材の固定に適しています。
表面処理の密着性が高く、ボルト自体の防錆効果にもすぐれています。
用途エアコン室外機の固定など屋外のねじ締結に
材質(本体)スティール/異種金属接触腐蝕防止処理、(強度区分)4.8
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。
おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。
繰り返し使用が可能です。
ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。
振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所
材質ステンレス(SUS304相当)
六角穴の付いた止めねじ(ホーローセット)です。先端はくぼみ先になっており先端で物を押して固定します。
用途各種締結に。
材質鉄/生地
ねじの種類六角穴付止めねじ(ホーローセット)
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。
表面処理ユニクロめっき(白色)
先端の中央にくぼみをつけた一般的な止めねじです。ねじ先を相手部材に押し付けて部材を決められた位置に固定するときに。
材質SCM435
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
六角ボルトタイプ。
CEマーキングの対応に。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50
内容物はM5x14mmフランジボルト6個となります。ボルトの頭部にフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ボルトのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。頭部は十字のネジ穴が付いており、レンチまたはドライバーなどの工具で取付けられます。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されております。BS-KANKANA-B2の取付用ネジセットになります。
材質ステンレス
長さ(mm)13
高さ(mm)【ねじ頭】5
質量(g)30
ねじピッチ(mm)0.8
頭部形状六角フランジ付き
ボルト数6
二面幅(mm)10
穴の形状十字穴
ねじの呼びM5
対角(mm)12
フランジ径(Φmm)11
1セット(6個)
¥164
税込¥180
当日出荷
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。
表面処理黒色亜鉛
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
いたずら防止ねじタイプ。
CEマーキングの対応に。
取りつけ・取りはずしには専用工具[[SRX]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。
表面処理ユニクロめっき(白色)
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。
表面処理三価クロメート(青白色)
RoHS指令(10物質対応)対応
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。
表面処理三価黒亜鉛(黒色)
RoHS指令(10物質対応)対応
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。
表面処理六価クロメート(黄金色)
先端の中央にくぼみをつけた一般的な止めねじです。ねじ先を相手部材に押し付けて部材を決められた位置に固定するときに。
材質ステンレス
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
1種(片面取り)の六角ナットで、高さは呼び径の8割です。チタンのため軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。
材質チタン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落防止を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。
トラスコ品番230-5033
材質鉄、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
タイプ三価クロメート(白)
ねじピッチ(mm)0.8
寸法L(mm)15
寸法d(mm)M5
表面処理三価ホワイト
頭部形状ナベ
頭部厚(mm)3.3
頭部径(Φmm)9
胴径(Φmm)3.8
適合ドライバープラス No.2
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部長さ(mm)5
1箱(800本)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
十字穴の付いたトラス頭の小ねじです。頭部は鍋頭よりも大きく緩やかな丸みをおびており、座面は平らです。座彫りのないフラットな金具などの固定に使用します。シルバーに輝くニッケルメッキ処理がされています。
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。
トラスコ品番230-5218
材質真鍮(黄銅)
ねじピッチ(mm)0.8
寸法L(mm)18
寸法d(mm)M5
胴径(Φmm)3.8
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(700本)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。
おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。
繰り返し使用が可能です。
ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。
振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所
材質スチール(SS400相当)
表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
トラスコ品番818-8156
質量(g)37.9
ねじピッチ0.8
寸法D(mm)9.2
寸法E(mm)9.2
寸法B(mm)8
寸法l(mm)7.2
寸法s(mm)8
寸法m(mm)7.2
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×0.8
1セット(15個)
¥959
税込¥1,055
翌日出荷
十字穴の付いたトラス頭の小ねじです。頭部は鍋頭よりも大きく緩やかな丸みをおびており、座面は平らです。座彫りのないフラットな金具などの固定に使用します。シルバーに輝くニッケルメッキ処理がされています。
頭部形状トラス
材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
穴の形状十字穴
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。