ねじ・ボルト・釘 :「塗装下地」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びM6 長さ(mm)35 頭部形状ナベ 材質鉄(または標準) 穴の形状十字穴 表面処理塗装ホワイト・下地ユニクロ ねじピッチ(mm)1 十字穴番号2 寸法K(mm)3.9 寸法m(mm)6.3 寸法dk(Φmm)10.5 十字穴深さ(mm)(最大)2.86/(最小)2.26
1箱(300本)
4,098 税込4,508
翌々日出荷

ねじの呼びM4 長さ(mm)16 頭部形状皿小頭 材質鉄(または標準) 穴の形状十字穴 表面処理塗装ホワイト・下地ユニクロ 寸法K(mm)1.3 寸法m(mm)3.6 寸法dk(mm)6
1箱(1500個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

材質鉄(または標準) 長さ(mm)35 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.8 寸法r(mm)(最小)0.50 表面処理塗装ホワイト・下地3カW 寸法C(mm)約0.3 頭部形状丸皿 寸法K(mm)2.8 寸法f(mm)約1.2 寸法m(mm)5.3 穴の形状十字穴 ねじの呼びM5 寸法dk(Φmm)10 十字穴深さ(mm)(最大)3.13/(最小)2.58
1箱(500本)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

頭部形状六角アプセット 材質鉄(または標準) 穴の形状十字穴 表面処理塗装グリーン・下地3カW
1箱(400本)ほか
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼びM5 長さ(mm)15 頭部形状皿小頭 材質鉄(または標準) 穴の形状十字穴 表面処理塗装ホワイト・下地3カW ねじピッチ(mm)0.8 十字穴番号2 寸法C(mm)約0.30 寸法K(mm)1.9 寸法m(mm)約4.5 寸法dk(Φmm)8 十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
1箱(1000本)
8,698 税込9,568
翌々日出荷

材質鉄(または標準) 十字穴番号2 表面処理塗装ホワイト・下地3カW 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(1000本)ほか
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木下地に最適! 頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。
材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)8 表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白 穴の形状十字穴2番
1箱(170本)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木下地に最適! 頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。
材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)8 表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白 穴の形状十字穴2番
1箱(1000本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー石膏ボードビス
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。ねじ山が2条ねじ(高低ねじ)の鋼製下地 木下地兼用タイプです。環境にやさしいノンクロム塗装をほどこしています。施工後のパテのりが良い梨地頭です。
用途壁や天井の石膏ボードに。 材質スチール 表面処理ノンクロム塗装 線径(Φmm)3.9 頭径(mm)8.2
1箱(800本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。カラーは標準で6色頭部塗装。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用 仕様クロムフリー 種別全ねじ 頭径D(Φmm)10.5 ねじピッチp(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.3 ねじ径d(Φmm)4.5
1箱(500本)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります