ねじ・ボルト・釘 :「天井用ボード」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。ラスパート処理なので耐薬品・耐食性に優れています。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。ラッパ頭は、ボードに埋まった時の接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途壁や天井の石膏ボードに。
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4
下穴径(Φmm)9
適合板厚(mm)3~9.5
最大引抜強度N(kgf)294(30)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
軟質壁材、天井ボード・厚板化粧合板などすべての接着施工の仮止めに!
クロメート釘で施工仕上がりを、より一層美しくいたします。
極細釘を使用しておりますので跡が目立ちません!
軟質壁材・天井ボード・厚板化粧合板などすべての接着施工の仮止め用釘です。
用途接着施工に。
材質鉄
長さ(mm)22
品番HP-495
仕上三価めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.81
1袋(135本)
¥689
税込¥758
翌々日出荷
施工性の良いコース形状です。
梨地頭。
用途壁や天井の石膏ボードに。
ねじの呼びM3.9
呼び径(mm)3.9
頭部径(Φmm)8.2
材質/処理SWRCH22A/ラスパート
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。ねじ山が2条ねじ(高低ねじ)の鋼製下地 木下地兼用タイプです。環境にやさしいノンクロム塗装をほどこしています。施工後のパテのりが良い梨地頭です。
用途壁や天井の石膏ボードに。
材質スチール
表面処理ノンクロム塗装
線径(Φmm)3.9
頭径(mm)8.2
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。
仕様平頭
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)55
質量(g/パック)55
頭部平頭
胴部スクリュー
石こうボード・天井用アンカー。外してもプラグが母材に残る為、再使用が可能です。
ねじ径(mm)4.1
全長(mm)125
トラスコ品番494-1756
材質ナイロン
質量(g)120.7
使用荷重(kg)約6
適合材石こうボード
1パック(25個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途天井用の石膏ボード(化粧ボード)+薄鉄板
材質SUS410
寸法S(mm)全ネジ
寸法D(mm)7
軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。
内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。
薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。
表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。
ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。
ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質SUS410
寸法S(mm)全ネジ
平成26年4月1日に特定天井(耐震天井)の法律が施行され、天井ボード用ビス(軽天ビス)も構造検討が必要となりました。
流通している軽天ビスのほとんどがノンJIS品となり規格化されていないため、構造計算がほぼ困難です。
JIS認証品は規格が厳格なためビス破壊耐力も安定していることにより計算が可能となっております。
用途JIS認証(JIS B1125)を取得している軽天ビス。薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
新工法登場!石こうボードにネジが効く!(ネジ付)。アンカー使用で即効取付!専用液が壁を強めて驚異の強度!。独自に開発された専用液がボード内部へ深く浸透してアンカーをガッチリ固定します。待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。壁・天井の下地づくり、石膏ボード・ケイカル板・薄ベニヤ等へのビス取付け用。用途以外に使用しないでください。
付属品専用液(5cc)1本、アンカー4本、ネジ4本、綿棒1本
セット内容専用液(5cc)1本、アンカー4本、ネジ4本、綿棒1本。
材質ポリウレタン樹脂(MD・1%以上)
アズワン品番64-5076-10
1セット
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
材質ステンレス(SUS-410)
適合ドライバープラス#2
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
材質ステンレス(SUS-410)
表面処理パシペート
適合ドライバープラス#2
頭径(mm)7
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。