ねじ・ボルト・釘 :「容器 缶」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
頭部の出っ張りが無く、ねじ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール
強度区分45H
RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルトにワッシャー(JIS座金)・スプリングワッシャーを組み込んだ商品です。緩み止めや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-70相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部長さ(mm)1
小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
タイプ半ねじ
強度区分A2-70相当
RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭は上面が平らになっていて、円錐形をひっくり返した様な形状です。頭部を出っ張らせしたくない時に使用します。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付の汎用性の高いネジです。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
強度区分強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付の汎用性の高いネジです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭は上面が平らになっていて、円錐形をひっくり返した様な形状です。頭部を出っ張らせしたくない時に使用します。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
強度区分10.9
頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
六角形状の溶接ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)が付いています。ヘキサゴンパック入りです。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
仕様パイロット有り
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバーNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。小ねじと同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
四角形状の溶接ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。ヘキサゴンパック入りです。
用途座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
仕様パイロット無し
RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール
強度区分12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
材料に対して接地面を大きくすることができるので、座面の陥没を防ぐ効果があります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
十字穴番号2
適合ドライバープラスNo.2
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部を沈める必要のある作業に適しています。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
十字穴番号2
適合ドライバープラスNo.2
強度区分強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
タイプ全ねじ
強度区分A2-70相当
RoHS指令(10物質対応)対応
材料に対して接地面を大きくすることができるので、座面の陥没を防ぐ効果があります。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
十字穴番号2
適合ドライバープラスNo.2
強度区分強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
六角形状の溶接ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)が付いています。ヘキサゴンパック入りです。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
仕様パイロット有り
材質スチール、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。小ねじと同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
環境負荷の少ない三価クロメート品です。緩み止めや、座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。バネ座金+平座金付きです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
強度区分強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
両面面取で薄手のナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
ナット3種
RoHS指令(10物質対応)対応
両面面取で薄手のナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
ナット3種
RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部の出っ張りが無く、ネジ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
強度区分45H
頭部がナベ頭で、ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS410)、容器材質:ダンボール
ねじピッチ(mm)0.7
寸法d(mm)M4
頭部厚(mm)2.75
頭部径(Φmm)7
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が皿頭で、ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS410)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部がナベ頭でワッシャーが一体型になっています。ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。小ねじと同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。