ねじ・ボルト・釘 :「打ち込みボードアンカー」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内の壁に刺してハンマーで打ち込むだけの簡単施工。
用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。 材質スチール製 適合材石こうボード・中空壁 適合板厚(mm)9.0~13 本体寸法(mm)11×30 使用ビス(mm)3.5~5.0 付属ビス有無無し
1パック(50本)
1,798 税込1,978
当日出荷

MSN エビ 打ち込みボードアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ 打ち込みボードアンカー
下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。 白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。 取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。 保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。 ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに 適合材石膏ボード、合板 材質スチール(表面 白色ラスパート処理) 長さ(mm)29.5 全長(mm)29.5 仕様ボトル仕様 トラスコ品番829-0720 セット内容トラスタッピングネジ4×25 質量(g)470 適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上 頭部径(Φmm)10.9 適合ビス3.5~5.0mm
1セット(100本)
2,498 税込2,748
当日出荷

ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板。石膏ボード専用12.5mm厚まで 適合ねじ径(Φmm)4×25 直径(Φmm)12 全長(mm)30 最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
1袋(50組)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用 ねじの呼びM4 外径(mm)8 材質 表面処理ユニクローム 適合材石膏ボード
1箱(30本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。 材質鋼材 表面処理三価クロメート
1箱(50本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

室内の壁に刺してハンマーで打ち込むだけの簡単施工。
用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。 材質スチール製 適合材石こうボード・中空壁 適合板厚(mm)9.0~13 本体寸法(mm)11×30 使用ビス(mm)3.5~5.0 付属ビス有無無し
1箱(200本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴不要でハンマーで打つだけの簡単施工です。 取付け時に粉やゴミにが出にくいです。
材質スチール 付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25mm 使用ビス(mm)呼び4mm×長さ取付物+20mm以上 最大引抜強度N(kgf)(べニア6mm)60、6
1パック(50本)
2,298 税込2,528
当日出荷

1箱(50本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等 適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上 頭径(Φmm)15 全長(mm)30 付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として) 材質ナイロン(ガラス繊維入)
1箱(20本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
1,780 税込1,958
翌日出荷

4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5 長さ(mm)25.7 十字穴番号No.2 材質ガラス繊維入り・ナイロン66
1袋(25本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1箱(12本)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下穴不要、簡単に施工が可能です。取付時に粉やゴミが出にくいです。ホワイトで頭が目立ちにくいです。
用途せっこうボード壁用。 付属品ユニクロ タッピングトラス 4×25 30本 トラスコ品番463-0410 材質 長さ(mm)約30 頭部径(Φmm)9.4 本数ユニクロタッピングトラス(4×25)付属:30 使用ビス径(mm)4
1パック(30本)
1,398 税込1,538
当日出荷

1袋(200個)
5,430 税込5,973
当日出荷

供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
用途石こうボード用プラグ サイズ14×27mm 材質6ナイロン+ガラス繊維入り 適合材石こうボード
1袋(2個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適 亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ) ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能 薄壁にも使用OK!! コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに 適合ねじ径(Φmm)4×20以上 最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
1パック(28本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボードアンカーは、ネジや釘の使えない新建材、石膏ボードにも裏板、同ぶちなしで器具の取付けができます。 取付けはお手持ちのドライバーで片側より作業でき、ビスの取付け、取外しは何度でも可能です。
用途石膏ボード等中空壁への機材取付けに。 適合材石膏ボード等
1箱(60本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります