ねじ・ボルト・釘 :「木ねじ 6mm」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(45本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1パック(220本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用 材質(本体)ステンレス(SUS304XM7) JIS規格JIS B 1122規格品
1パック(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
809 税込890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

ねじの呼びM2.7 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-208
1個
295 税込325
翌日出荷

ねじの呼びM6.2 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-242
1個
520 税込572
当日出荷

1パック(105個)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)6 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール タイプオルガボックス 頭部形状なべ
1セット(200個)
5,398 税込5,938
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズ2.7mm、3.1mm、3.5mm、4.1mm(2種類)、4.8mmの6種類のセットになります。 十字穴リセス:ポジドライブ
材質 表面処理ユニクロめっき セット内容2.7x12(25本)、3.1x16(15本)、3.5x20(15本)、4.1x25(10本)、4.1x38(5本)、4.8x50(4本)
1パック
279 税込307
当日出荷

頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状トラス JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(10個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
709 税込780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!。長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス 材質スチール 表面処理クロメート 適合ドライバープラス#2
1袋(62本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(380本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。 フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用 適合ドライバープラスNo.2 仕様フレキ頭 表面処理パーカー処理 胴部スクリュー
1箱(240本)ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 軸細コーススレッド
軸が細く、先割れ加工が木割れを防ぎます。
材質スチール(クロメートメッキ)
1パック(26本)ほか
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

UNIFIX VORTEX の 6 x 100 TX 木工用ねじは、亜鉛と黄色のワックスでコーティングされており、ねじを簡単にドライブに入れて、製品の寿命を延ばします。このドライバは、ねじの頭をせん断する可能性を低減しながら、皿座ぐりを補完し、信頼性を高めます。表面からすばやく簡単に給電でき、硬木、デッキ、MDF、プラスチック、シートメタルなどのさまざまな素材に使用できます。ドライブタイプは TX Drive です ねじサイズは 6 mm です メートル系の長さは 100 mm です
仕様●長さメートル法:100mm●頭部形状:皿頭●ドライブタイプ:トルクス●材質:鉄●表面処理:黄色不動態化、亜鉛めっき●強度クラス:NA●コード番号:201-3498 アズワン品番65-7918-68
1箱(100個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

UNIFIX VORTEX の 6X80 TX 木工用ねじは、亜鉛と黄色のワックスでコーティングされており、ねじの挿入を容易にし、製品の寿命を延ばします。このドライバは、ねじの頭をせん断する可能性を低減しながら、皿座ぐりを補完し、信頼性を高めます。表面からすばやく簡単に給電でき、硬木、デッキ、MDF、プラスチック、シートメタルなどのさまざまな素材に使用できます。ドライブタイプは TX Drive です ねじサイズは 6 mm です 長さは 80 mm です
仕様●長さメートル法:80mm●頭部形状:皿頭●ドライブタイプ:トルクス●材質:鉄●表面処理:黄色不動態化、亜鉛めっき●強度クラス:NA●コード番号:201-3497 アズワン品番65-8025-88
1箱(100個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

UNIFIX VORTEX の 6X60 TX 木工用ねじは、亜鉛と黄色のワックスでコーティングされており、ねじの挿入を容易にし、製品の寿命を延ばします。このドライバは、ねじの頭をせん断する可能性を低減しながら、皿座ぐりを補完し、信頼性を高めます。表面からすばやく簡単に給電でき
仕様●長さメートル法:60mm●頭部形状:皿頭●ドライブタイプ:トルクス●材質:鉄●表面処理:黄色不動態化、亜鉛めっき●強度クラス:NA●コード番号:201-3495 アズワン品番65-7919-19
1箱(200個)
4,598 税込5,058
欠品中

。UNIFIX VORTEX の 6X50 TX 木工用ねじは、亜鉛と黄色のワックスでコーティングされており、ねじの挿入を容易にし、製品の寿命を延ばします。このドライバは、ねじの頭をせん断する可能性を低減しながら、皿座ぐりを補完し、信頼性を高めます。表面からすばやく簡単に給電でき、硬木、デッキ、MDF、プラスチック、シートメタルなどのさまざまな素材に使用できます。ドライブタイプは TX Drive です ねじサイズは 6 mm です メートル系の長さは 50 mm です
仕様●長さメートル法:50mm●頭部形状:皿頭●ドライブタイプ:トルクス●材質:鉄●表面処理:黄色不動態化、亜鉛めっき●強度クラス:NA●コード番号:201-3494 アズワン品番65-8025-87
1箱(200個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス 軸細コーススレッド
軸が細く、先割れ加工が木割れを防ぎます。
材質SUS-XM7(パシペート)
1パック(10本)ほか
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(40個)ほか
139 税込153
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

建築金物シリーズのネジです。
1パック(34個)ほか
179 税込197
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド フレキ頭
薄板に対応した短いタイプのビスです。軸は細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです。
材質スチール タイプ全ネジ 寸法d(mm)3.3 表面処理クロメートメッキ 適合ドライバープラスNO.2 頭部径dk(mm)6
1箱(30本×5袋)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(35個)ほか
189 税込208
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)徳用 軸細コーススレッド フレキ頭
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。 軸が細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです。
材質/仕上スチール/クロメート タイプ半ネジ
1箱(1450本)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)徳用 軸細コーススレッド フレキ頭
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。軸が細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです。
材質スチール、クロメート タイプ半ネジ
1箱(300本)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP ステンレス 軸細コーススレッド フレキ頭
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。 マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に 材質/仕上ステンレス(SUS410)/パシペート タイプ半ネジ
1袋(107本)ほか
569 税込626
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじの呼びM4.8 材質ステンレス エスコ品番EA949ED-481
1個
475 税込523
翌日出荷

ねじの呼びM3.5 材質ステンレス エスコ品番EA949ED-356
1個
340 税込374
翌日出荷

ねじの呼びM5.1 材質ステンレス エスコ品番EA949ED-514
1個
635 税込699
翌日出荷

ねじの呼びM4.1 材質ステンレス エスコ品番EA949ED-417
1個
475 税込523
翌日出荷

ねじの呼びM3.8 材質ステンレス エスコ品番EA949ED-384
1個
340 税込374
翌日出荷

ねじの呼びM6.2 材質ステンレス エスコ品番EA949ED-145
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

木製ラック、木製パネル貼りなどの木工造作や金物の取付に。 堅い木材でもねじ込み時の折れや曲り等が少ないです。 ドライバーは#1をご使用ください。
仕様(+)皿頭 材質キルド鋼(焼入れ処理・ニッケルメッキ) サイズ(mm)2.0×36
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

木製ラック、木製パネル貼りなどの木工造作や金物の取付に。 堅い木材でもねじ込み時の折れや曲り等が少ないです。 ドライバーは#1をご使用ください。
仕様(+)皿頭 材質キルド鋼(焼入れ処理・ニッケルメッキ) サイズ(mm)2.0×16
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

ねじの呼びM5.1 材質ステンレス エスコ品番EA949ED-513
1個
635 税込699
翌日出荷

頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に。 材質ステンレス(SUS410)、パシペート タイプ半ネジ
1パック(400本)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
340 税込374
翌日出荷

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります